絞り込み
周波数帯域(MHz)
  • 1
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 10(3)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 100(6)
  • 120(2)
  • 150(4)
  • 200(2)
  • 250(3)
  • 300(1)
  • 350(2)
  • 500(4)
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数帯域(MHz)から絞り込む
10(3)
30(2)
50(5)
100(6)
120(2)
150(4)
200(2)
250(3)
350(2)
500(4)
電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)電流プローブテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
仕様変換レート:500 mV/A、50 mV/A質量(g)310(電池別)外形寸法(mm)262×81×36電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数帯域(MHz)DC~1クランプ径(Φmm)10.3測定電流最大:70A(DC)/50Arms(AC)確度±3% ±20 mA at 500 mV/A (20 mA ~ 7 A peak range) 、±4% ±200 mA at 50 mV/A (200 mA ~ 50 A peak range) 、±15% max at 50 mV/A (50 A peak ~ 70 A peak range)電流レンジ70A、7A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)

オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

オシロスコープその他関連用品