絞り込み
周波数帯域(MHz)
  • 10
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 100(6)
  • 120(2)
  • 150(4)
  • 200(2)
  • 250(3)
  • 300(1)
  • 350(2)
  • 500(4)
ブランド
  • sensepeek(2)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数帯域(MHz)から絞り込む
10
30(2)
50(5)
100(6)
120(2)
150(4)
200(2)
250(3)
350(2)
500(4)
ハンズフリー・プローブシステム sensepeekハンズフリー・プローブシステムsensepeek
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)0.5
sensepeek ハンズフリープローブシステム sensepeeksensepeek ハンズフリープローブシステムsensepeek
7,498税込8,248
1個
当日出荷から33日以内出荷
ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。 強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。 また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。 基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。 各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。 基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式岩崎通信機(IWATSU)
289,800税込318,780
1式
翌々日出荷から17日以内出荷
大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A付属品取扱説明書(1)、ケース(1)幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下

オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

オシロスコープその他関連用品