絞り込み
周波数帯域(MHz)
  • 100
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 10(3)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 120(2)
  • 150(4)
  • 200(2)
  • 250(3)
  • 300(1)
  • 350(2)
  • 500(4)
ブランド
  • Micsig(3)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
  • sensepeek(1)
  • はくでん(1)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数帯域(MHz)から絞り込む
10(3)
30(2)
50(5)
100
120(2)
150(4)
200(2)
250(3)
350(2)
500(4)
オシロスコープ プローブ はくでんオシロスコープ プローブはくでん
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。
仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)入数2本/セット入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
高周波AC/DC電流プローブ Micsig高周波AC/DC電流プローブMicsig
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
デガウスとオートゼロ同期完了手動および自動ゼロ校正をサポート標準USBアダプター電源オーバーロード点滅インジケーター
仕様最大フロート電圧:CAT I 300V電源DC 5V 3A感度出力感度:1V/2A(6A ) 1V/10A(30A)インターフェース電源:標準BNCレンジ6A(2X)/ 30A(10X) (Arms)測定電流最小:1mA@5A、10mA@30A導体径(mm)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最大動作電圧(V)CAT I 300最大入力電流(A)30pk,60pk-pk,21.21rms
sensepeek ハンズフリープローブシステム sensepeeksensepeek ハンズフリープローブシステムsensepeek
23,980税込26,378
1個
当日出荷から33日以内出荷
ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。 強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。 また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。 基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。 各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。 基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
高電圧差動プローブDPシリーズ Micsig高電圧差動プローブDPシリーズMicsig
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
非常に低いノイズフロア、優れた高電圧振幅周波数特性を達成
RoHS指令(10物質対応)対応
AC電流プローブACP1000シリーズ MicsigAC電流プローブACP1000シリーズMicsig
42,980税込47,278
1個
33日以内出荷
シンプル、簡単、安全プレミアムな素材、耐久性DUTをそのまま外さずにクランプ可能電流、電気エネルギー、力率改善回路、モーター・ドライバー、インバーター、コンバーター、産業用制御装置、オシロスコープ&高調波アナライザ、アビオニクスなど幅広い分野で活用できます。
仕様定格出力負荷(kΩ):≧100最大電流(A)パルス:2000感度出力感度:100、10、1mV/A周波数10~100(Hz~MHz)クランプ径(Φmm)52確度3%±10mV、2%±5mV、1%±1mVRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ(A)0.1~10、0.1~100、1~1000
電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル 岩崎通信機(IWATSU)電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル岩崎通信機(IWATSU)
329,800税込362,780
1式
翌々日出荷から17日以内出荷
オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18定格電流(Arms)30

オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

オシロスコープその他関連用品