絞り込み
周波数帯域(MHz)
  • 2
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 2.5(1)
  • 6(1)
  • 10(3)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 100(8)
  • 120(2)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(5)
  • 300(1)
  • 350(2)
  • 500(4)
ブランド
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
校正証明書
  • 付き(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「周波数帯域(MHz)」から絞り込む
10(3)
30(2)
50(5)
100(8)
120(2)
150(3)
200(3)
250(5)
350(2)
500(4)
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1式
    翌々日出荷から17日以内出荷
    大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。付属品取扱説明書(1)、ケース(1)仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下

『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

オシロスコープその他関連用品