絞り込み
周波数帯域(MHz)
  • 2.5
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 6(1)
  • 10(3)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 100(6)
  • 120(2)
  • 150(3)
  • 200(2)
  • 250(5)
  • 300(1)
  • 350(2)
  • 500(4)
ブランド
  • Micsig(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「周波数帯域(MHz)」から絞り込む
10(3)
30(2)
50(5)
100(6)
120(2)
150(3)
200(2)
250(5)
350(2)
500(4)
  • 電流プローブ CP2100シリーズ (DC 800kHz~2.5MHz、最大電流:100Apk) Micsig

    電流プローブ CP2100シリーズ (DC 800kHz~2.5MHz、最大電流:100Apk)

    Micsig(1件のレビュー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    当日出荷
    【DC~2.5MHzの広帯域電流測定】 DCから最大2.5MHz帯域(モデルによる)のAC/DC電流測定に対応。10A/100Aの切替レンジを備え、50mAから最大100Apkまで幅広い電流波形を高精度に観測できます。 【高精度測定を支える便利な機能】 オート・マニュアルゼロ調整機能を搭載し、測定前のオフセットを簡単に補正。高い測定精度を維持しながら、安定した電流波形の観測を実現します。 【コンパクト設計&USBバスパワー駆動】 小型・軽量のセパレート設計を採用。USB 5V給電のためACアダプタが不要で、オシロスコープのUSBポートやモバイルバッテリーから手軽に電源供給できます。 【幅広い機器との互換性】 標準BNCコネクタを採用し、多くのオシロスコープに接続可能。モーター駆動、インバータ、スイッチング電源、電力変換回路など幅広い電流測定に活用できます。
    電源(V)DC-5感度出力感度:0.1/0.01V/A最大径(Φmm)コンデンサー:13レンジ10/100A測定レンジ電流:50mA~10Apk (10A)、1A~100Apk (100A)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)CAT Ⅲ 300 CAT Ⅱ 600

『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

オシロスコープその他関連用品