絞り込み
周波数帯域(MHz)
  • 30
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 6(1)
  • 10(3)
  • 35(1)
  • 50(5)
  • 60(1)
  • 100(8)
  • 120(2)
  • 150(3)
  • 200(3)
  • 250(5)
  • 300(1)
  • 350(2)
  • 500(4)
ブランド
  • Micsig(1)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
校正証明書
  • 付き(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「周波数帯域(MHz)」から絞り込む
10(3)
30
50(5)
100(8)
120(2)
150(3)
200(3)
250(5)
350(2)
500(4)
  • ロゴスキー交流電流プローブ RCPシリーズ (12Hz - 30MHz~85Hz-30MHz、最大電流:60Apk~6000Apk) Micsig

    ロゴスキー交流電流プローブ RCPシリーズ (12Hz - 30MHz~85Hz-30MHz、最大電流:60Apk~6000Apk)

    Micsig
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【最大30MHz帯域・大電流測定対応】 最大30MHz帯域(モデルによる)で、高速スイッチング電流や高調波成分を高精度に測定。最大12000Apk(モデルによる)のAC電流測定に対応し、パワーエレクトロニクスの評価に最適です。 【極細フレキシブルコイルで狭所も簡単測定】 約1.6mmの極細ロゴスキーコイルを採用。配線が密集した基板やパワーデバイス周辺にも容易に取り付けでき、被測定回路への影響を抑えた非接触測定を実現します。 【高精度・低ノイズ設計】 高い測定精度と低ノイズ性能により、高速スイッチング電流を忠実に再現。MOSFET・IGBT・SiC・GaNなど次世代パワーデバイスの評価にも適しています。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。インバータ、スイッチング電源、モータ制御、EV・再生可能エネルギー機器など幅広い電流測定に活用できます。
    インターフェース1MΩ BNCコイル径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kVrms)ピークコイル:AC 2(1分間)(50Hz/60Hz)(ロゴスキーコイル部のみ)
  • ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1式ほか
    翌々日出荷から44日以内出荷
    従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
    用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定使用温度範囲-40℃~+150℃コイル長(mm)84

『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

オシロスコープその他関連用品