絞り込み
周波数帯域(MHz)
ブランド
チャンネル数
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
161件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「周波数帯域(MHz)」から絞り込む
  • オシロスコープ プローブ はくでん

    オシロスコープ プローブ

    はくでん
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。
    仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)入数2本/セット入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
  • ハンズフリー・プローブシステム sensepeek

    ハンズフリー・プローブシステム

    sensepeek
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応プローブ径(Φmm)0.5
  • 電流プローブ CP2100シリーズ (DC 800kHz~2.5MHz、最大電流:100Apk) Micsig

    電流プローブ CP2100シリーズ (DC 800kHz~2.5MHz、最大電流:100Apk)

    Micsig(1件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1個
    当日出荷
    【DC~2.5MHzの広帯域電流測定】 DCから最大2.5MHz帯域(モデルによる)のAC/DC電流測定に対応。10A/100Aの切替レンジを備え、50mAから最大100Apkまで幅広い電流波形を高精度に観測できます。 【高精度測定を支える便利な機能】 オート・マニュアルゼロ調整機能を搭載し、測定前のオフセットを簡単に補正。高い測定精度を維持しながら、安定した電流波形の観測を実現します。 【コンパクト設計&USBバスパワー駆動】 小型・軽量のセパレート設計を採用。USB 5V給電のためACアダプタが不要で、オシロスコープのUSBポートやモバイルバッテリーから手軽に電源供給できます。 【幅広い機器との互換性】 標準BNCコネクタを採用し、多くのオシロスコープに接続可能。モーター駆動、インバータ、スイッチング電源、電力変換回路など幅広い電流測定に活用できます。
    電源(V)DC-5感度出力感度:0.1/0.01V/A最大径(Φmm)コンデンサー:13レンジ10/100A測定レンジ電流:50mA~10Apk (10A)、1A~100Apk (100A)RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)CAT Ⅲ 300 CAT Ⅱ 600
  • 高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X)) Micsig

    高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))

    Micsig
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    【高電圧差動測定に対応】 最大7000Vpk(モデルによる)の差動電圧測定に対応。100MHz~500MHz帯域(モデルによる)を備え、インバータ・スイッチング電源・モータ駆動回路などの高電圧測定に最適です。 【高CMRR・低ノイズ設計】 高い同相除去比(CMRR)と低ノイズ設計により、フローティング信号や高速スイッチング信号を高精度に測定。高入力インピーダンス・低入力容量で被測定回路への影響も抑えます。 【測定を支援する便利な機能】 ワンタッチゼロ調整、デュアルレンジ切替、5MHz帯域制限機能を搭載。高周波ノイズを効果的に低減し、より安定した波形観測を実現します。 【幅広いオシロスコープで使用可能】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープに接続可能。コンパクト設計に加え、過入力時はLEDとブザーで知らせる過電圧アラーム機能も搭載しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBオシロスコープ ターミネータ Pico Technology

    USBオシロスコープ ターミネータ

    Pico Technology(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様50Ωターミネータ
  • 高周波電流プローブ CPシリーズ (50MHz~100MHz、最大電流:50Apk) Micsig

    高周波電流プローブ CPシリーズ (50MHz~100MHz、最大電流:50Apk)

    Micsig
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    当日出荷
    【DC~100MHzの高周波電流測定】 DCから最大100MHz帯域(モデルによる)のAC/DC電流測定に対応。5A/30Aのデュアルレンジを備え、最大50Apkの電流波形を高精度に測定できます。 【高精度測定とワンタッチゼロ調整】 代表値±1%の高い測定精度を実現。デガウスとオートゼロをワンタッチで実行でき、測定前のオフセットを簡単に補正し、安定した測定をサポートします。 【コンパクト設計で狭い場所でも測定可能】 小型・軽量のプローブヘッドを採用し、密集した配線や基板周辺でも扱いやすい設計。EV、スイッチング電源、インバータ、パワーエレクトロニクスなど幅広い用途に対応します。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。過電流時にはLEDによるオーバーロード表示機能を搭載し、安全で確実な測定を実現します。
    仕様最大フロート電圧:CAT I 300V電源DC 5V 3A感度出力感度:1V/2A(6A ) 1V/10A(30A)インターフェース電源:標準BNCレンジ6A(2X)/ 30A(10X) (Arms)測定電流最小:1mA@5A、10mA@30A導体径(mm)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最大動作電圧(V)CAT I 300最大入力電流(A)30pk,60pk-pk,21.21rms
  • 電流プローブ HIOKI(日置電機)

    電流プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    ワニ口型
    用途3157用長さ(m)1.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受動電圧プローブ 60MHz 10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 60MHz 10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    備考SC-5455、CS-4135A/4125Aタイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)60、6入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約5.8ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~45、-
  • USBオシロスコープ デジタル用テストクリップ Pico Technology

    USBオシロスコープ デジタル用テストクリップ

    Pico Technology
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    仕様ロジック試験クリップ12個のパック(MSO専用)
  • 受動電圧プローブ  150MHz ×10 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 150MHz ×10

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)150入力インピーダンス10MΩ/12.5pF最大入力電圧DC600立ち上がり時間約2.3nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35
  • 電流印加プローブ HIOKI(日置電機)

    電流印加プローブ

    HIOKI(日置電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    スイッチ付き
    用途3157用長さ(m)1.48RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBオシロスコープ BNCケーブル Pico Technology

    USBオシロスコープ BNCケーブル

    Pico Technology
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.1
  • BNC-ワニ口ケーブル はくでん

    BNC-ワニ口ケーブル

    はくでん
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    BNC-ワニ口クリップのケーブルです。オシロスコープや信号発生器等に接続して活用することできます。
    用途計測器の信号変換測定接続等定格600V/2A開口寸法(mm)ワニ口クリップ:6安全規格CAT II 600V 2Aケーブル長(cm)100
  • Pico Technology プローブホルダ TA102 Pico Technology

    Pico Technology プローブホルダ TA102

    Pico Technology
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 2脚プローブポジショナ併用可能製品 = すべてのタイプのパッシブプローブPico 2脚プローブポジショナTA102. このPico 2脚プローブポジショナは、あらゆるタイプのパッシブプローブの試験下でデバイスに対して安全位置でハンズフリーの検査ができます。. ハンズフリーテスト 正確で安全な位置 先細開口部、プローブ形状を各種用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Digilent オシロスコープ用アダプタ DIGILENT

    Digilent オシロスコープ用アダプタ

    DIGILENT
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    仕様●アダプタタイプ = BNCアダプタボード●併用可能製品 = Analog Discovery 2●モデル番号(P) = 410-263Discovery 2キット: プロジェクトボックス、USBケーブル、15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ x 2、6ピンオスヘッダ5個パック、フェライトケーブルスナップオン●Discovery 2 USB PC多機能装置●Analogue Discovery 2 は、USBオシロスコープ / 多機能装置です。あらゆる種類の混合信号の測定、生成、記録、制御を行えます。●オプションの Discovery BNCアダプタボード は、標準BNCプローブを接続できるようにします。●Discovery 2は、工学系の学生、趣味人、電子工作愛好家を対象にしています。●チュートリアルその他の情報は、こちらからダウンロードできます。●2チャンネルPC USB 14ビット100 Mspsデジタルオシロスコープ 2チャンネル14ビット100 Msps任意波形発生器 ステレオオーディオヘッドホン / スピーカーアンプ 16チャンネル100 Mspsデジタルロジックアナライザ 16チャンネル100 Mspsパターン発生器 16チャンネル仮想デジタルI/O、ボタン、スイッチ、LEDを含む 複数の装置をリンクするためのI/Oデジタルトリガ信号 x 2 シングルチャンネルAC / DC電圧計 ネットワークアナライザ: 1 Hz → 10 MHz、ボード、ナイキスト、ニコルズ線図 スペクトラムアナライザ: 電力スペクトラム及びスペクトラム測定(ノイズフロア、SFDR、SNR、THDなど) SPI、I2C、UART、及びパラレルポート用デジタルバスアナライザ プログラマブル電源 x 2 (0 → +5 V、0 → -5 V) WaveForms 2015ソフトウェア(Mac、Linux、Windows対応)●RS製品コード. 134-6480/134-6480/410-321 ●Analogue Discovery 2●装置キット 134-6460/134-6460/410-263 ●Analogue Discovery BNCアダプタボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBオシロスコープ 受動プローブ Pico Technology

    USBオシロスコープ 受動プローブ

    Pico Technology
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷
  • Analog Discovery3用ソフトケース DIGILENT

    Analog Discovery3用ソフトケース

    DIGILENT
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    Analog Discovery 3専用の丈夫なジッパー付きソフトケース ケーブルやアクセサリーを収納できるメッシュポケットと、同梱した部品などでAnalog Discovery 3を傷つけないようにするフォームインサートが付属しています。 内部が保護フォームで覆われた耐久性のあるジッパー式ケース 取り外し可能なフォームインサート付き 追加収納用メッシュポケット
    寸法(mm)174×145
  • 受動電圧プローブ 250MHz/×100 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 250MHz/×100

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    備考全モデルタイプ減衰器×100機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)250入力インピーダンス1MΩ/約7pF最大入力電圧1.5kVrms立ち上がり時間約1.4nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
  • 電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電流プローブ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様変換レート:200 mV/A、20 mV/A質量(g)260(電池別)外形寸法(mm)280×70×32電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数DC~500kHzクランプ径(Φmm)11測定電流最大:150A(DC)/100Arms(AC)確度±3% ±30mA at 200mV/A (30mA ~ 15A peak range) 、±4% ±300mA at 20mV/A (300mA ~ 80A peak range) 、±15% max at 20mV/A (80A peak ~ 150A peak range)電流レンジ150A、15A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
  • 電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電流プローブ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様変換レート:100 mV/A、10 mV/A質量(g)260(電池別)外形寸法(mm)280×70×32電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数DC~300kHzクランプ径(Φmm)11測定電流最大:200A(DC)/140Arms(AC)確度±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range)電流レンジ200A、20A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
  • RS PRO オシロスコープ用プローブ, 350MHz, 10:1 RS PRO

    RS PRO オシロスコープ用プローブ, 350MHz, 10:1

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 10:1帯域幅 = 350MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <1nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電流プローブ フルーク(FLUKE)

    電流プローブ

    フルーク(FLUKE)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。 オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。
    仕様●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A質量(g)250周波数(Hz)DC~20kHz(-3dB)(小信号)電源9Vアルカリ電池、MN1604/PP3ケーブル長(m)2感度(出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5%接続BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属分解能±50mA(30A)、±100mA(300A)インピーダンス「負荷」>10kオーム、≦100pF電池寿命(時間)30時間、電池残量低下表示クランプ径(Φmm)最大19安全性IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。寿命30時間、電池残量低下表示動作/保管温度(℃)-10~+50/-20~+85温度係数測定値の ± 0.1%/℃確度(+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ)定格作動電圧(V)300 AC RMS または DC動作湿度(%)15~85(結露なし)電流レンジ30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC
  • ハンズフリー・プローブシステム sensepeek

    ハンズフリー・プローブシステム

    sensepeek
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    6日以内出荷
    ハンズフリープローブシステム用の基板ホルダーです。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析セット内容基板ホルダー×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10:1/1:1切換付き オシロスコープ用プローブ GTPシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    10:1/1:1切換付き オシロスコープ用プローブ GTPシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    4日以内出荷
    オシロスコープ用プローブ
  • sensepeek ハンズフリープローブシステム sensepeek

    sensepeek ハンズフリープローブシステム

    sensepeek
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。 強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。 また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。 基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。 各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。 基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
  • Pico Technology 熱電対端子ボード PR121 Pico Technology

    Pico Technology 熱電対端子ボード PR121

    Pico Technology
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 熱電対データロガーPico USB TC-08シングルチャンネル端子ボードPR121. このPicoシングルチャンネル端子ボードは、Pico TC-08データロガー( ; 492-5105 492-5105 )のチャンネルに差し込むと、20ビットの高分解能データロガーとして使用できます。 はんだ付けせずにねじ止め端子によってワイヤをデータロガーに接続できます。 4つの入力レンジ(±50 mV、±500 mV、±5 V、4 → 20 mA)で広範囲の他のセンサ及び信号を測定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology オシロスコープケース Pico Technology

    Pico Technology オシロスコープケース

    Pico Technology
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = ハードキャリングケースPicoハードキャリングケースPP969、中型. Pico PP969はフォーム材で仕切られたハードキャリングケースで、次世代のポータブルPicoScopeオシロスコープに適合するように設計されています。 このケースに適合するPicoScopeモデルは、PicoScope 3000D (MSOなど)、PicoScope 3400A / Bシリーズ、PicoScope 4824 8チャンネルオシロスコープ、PicoScope 5x4xフレキシブル解像度オシロスコープです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LeCroy テストプローブアーススプリング PK1-5MM-118 LeCroy

    LeCroy テストプローブアーススプリング PK1-5MM-118

    LeCroy
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 5.0アーススプリング併用可能製品 = PP005A、PP009、PP011パッシブプローブTeledyne LeCroyアクセサリ、PP005、PP009、及びPP011シリーズパッシブプローブ用. Teledyne LeCroyパッシブプローブを使用する利点の1つは、これらのプローブと組み合わせて使用できるアクセサリがRSから非常に多く用意されていることです。 たとえば、フック、アダプタ、チップ、スプリング、アースリードなどがあります。 これらのアクセサリは、Teledyne LeCroyパッシブプローブ(9300、LC、WavePro 900及びWavePro 7000シリーズオシロスコープ用PP005A、WaveSurfer 400、WaveRunner Xi (600 MHz)、及びWaveSurfer Xs (600 MHz)シリーズオシロスコープ用PP009 ( ; 744-4687 744-4687 ;)、 ;WaveRunner 6000、WaveRunner Xi (1 → 2 GHz)、及びWaveSurfer Xs (1 GHz)オシロスコープ用PP011 ( ; 744-4680 744-4680 )と組み合わせて使用できるように設計されています。
  • RS PRO オシロスコープ用プローブ, 150MHz, 10:1 RS PRO

    RS PRO オシロスコープ用プローブ, 150MHz, 10:1

    RS PRO
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 10:1帯域幅 = 150MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 1安全カテゴリレベル = CAT II安全カテゴリ電圧 = 400 Vrmsシリーズ = RS-TP安全カテゴリ = CAT II 400Vrms上昇時間 = <2.33nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Digilent オシロスコープ用プローブ, 6MHz, 1:10 DIGILENT

    Digilent オシロスコープ用プローブ, 6MHz, 1:10

    DIGILENT
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様プローブタイプ = パッシブ減衰 = 1:10帯域幅 = 6MHzコネクタ タイプ = BNCプローブ数 = 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBオシロスコープ【4444専用】 BNCアダプタ Pico Technology

    USBオシロスコープ【4444専用】 BNCアダプタ

    Pico Technology
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    適合機種PicoScope 4444
  • P6139B Tektronix(テクトロニクス)

    P6139B

    Tektronix(テクトロニクス)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.3補正範囲(分)8~18pF入力インピーダンス(Ω)10M||8pF周波数帯域(MHz)500最大電圧(V)300Vrms CAT II減衰比10:1
  • 受動電圧プローブ 100MHz 10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 100MHz 10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    タイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)100、6入力インピーダンス10MΩ/14pF、1MΩ/150pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約3.5ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35、-
  • 受動電圧プローブ GDS-2000シリーズ用 150MHz/10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ GDS-2000シリーズ用 150MHz/10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    付属品GDS-207/GDS-307/GDS-210/GDS-310仕様●10:1/1:1切替付き●リードアウト自動対応:なし周波数帯域(MHz)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受動電圧プローブ(250MHz, x10 / 6MHz, x1) テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ(250MHz, x10 / 6MHz, x1)

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    オシロスコープ用プローブ。250MHz帯域。10:1/1:1切替付き
    仕様減衰率:x10、x1適合容量:【x10】10~30pFその他【x10】500V/CAT I,300V/CAT ⅡDC+ACpk【x1】300V/CAT I,150V/CAT ⅡDC+ACpk(最大入力電圧 周波数ディレーティングあり)対応リードアウト自動:なし時間立上り:【x10】約1.4ns【x1】約58ns周波数帯域(MHz)【x10】250、【x1】6入力インピーダンス【x10】10MΩ/約13pF【x1】1MΩ/約56pF+入力容量
  • オシロスコープ用プローブ等 RIGOL(リゴル)

    オシロスコープ用プローブ等

    RIGOL(リゴル)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    高電圧プローブ300MHz,2KV
  • オシロスコープ用プローブ等 RIGOL(リゴル)

    オシロスコープ用プローブ等

    RIGOL(リゴル)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    9日以内出荷
    高電圧プローブ10kV, 50MHz
  • オシロスコープ用 パッシブ・プローブ レクロイ(テレダイン・ジャパン)

    オシロスコープ用 パッシブ・プローブ

    レクロイ(テレダイン・ジャパン)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X)) Micsig

    高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))

    Micsig
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    【CMRR】DC:>-80dB、100kHz: >-60dB、10MHz: >-30dB、100MHz: >-26dB。精度:±2%、同相除去比(CMRR):>-80dB、デュアルレンジ切替、5MHz 帯域幅制限機能、インターフェース:BNC。日本総代理店1年保証付き。商品詳細やお問い合わせについては、総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)よりご連絡ください。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析

『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

オシロスコープその他関連用品