オシロスコープその他関連用品 :「測定器」の検索結果
関連キーワード
仕様アクセサリタイプ = 熱電対データロガーPico USB TC-08シングルチャンネル端子ボードPR121. このPicoシングルチャンネル端子ボードは、Pico TC-08データロガー( ; 492-5105 492-5105 )のチャンネルに差し込むと、20ビットの高分解能データロガーとして使用できます。 はんだ付けせずにねじ止め端子によってワイヤをデータロガーに接続できます。 4つの入力レンジ(±50 mV、±500 mV、±5 V、4 → 20 mA)で広範囲の他のセンサ及び信号を測定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = パッシブ 減衰 = 1:10 帯域幅 = 1.5GHz 最大コモンモード入力電圧 = 12V コネクタ タイプ = SMA プローブ数 = 1 安全カテゴリ電圧 = 12V 上昇時間 = 240ps Pico 1.5 GHz低インピーダンスパッシブプローブTA061、10:1、SMAタイプ. Pico TA061は低静電容量の低インピーダンスプローブで、50 Ωの入力インピーダンス及びSMA入力コネクタを装備したオシロスコープと併用するように設計されています。 デジタル通信及びRF設計などの用途に最適です。プローブチップで直径2.5 mmの細さ 0.5 → 1.27 mmピッチ間隔の新しいICコンタクトシステム スプリングコンタクトチップは交換可能 SMTコンポーネントの測定に最適 同軸設計 入力抵抗: 500 Ω 入力静電容量: 2 pF 計測器の入力カップリング: 50 Ω システム帯域幅: 1.5 GHz (-3 dB) 立ち上がり時間(10 → 90 %): 240 ps 定格電圧: 12 V dc (ACピークを含む) ケーブル長1.3 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
仕様プローブタイプ = パッシブ 減衰 = 1:10 帯域幅 = 1.5GHz 最大コモンモード入力電圧 = 12V コネクタ タイプ = BNC プローブ数 = 1 安全カテゴリ電圧 = 12V 上昇時間 = 240ps Pico 1.5 GHz低インピーダンスパッシブプローブTA062、10:1、BNCタイプ. Pico TA062は低静電容量の低インピーダンスプローブで、50 Ωの入力インピーダンス及びBNC入力コネクタを装備したオシロスコープと併用するように設計されています。 デジタル通信及びRF設計などの用途に最適です。プローブチップで直径2.5 mmの細さ 0.5 → 1.27 mmピッチ間隔の新しいICコンタクトシステム スプリングコンタクトチップは交換可能 SMTコンポーネントの測定に最適 同軸設計 入力抵抗: 500 Ω 入力静電容量: 2 pF 計測器の入力カップリング: 50 Ω システム帯域幅: 1.5 GHz (-3 dB) 立ち上がり時間(10 → 90 %): 240 ps 定格電圧: 12 V dc (ACピークを含む) ケーブル長1.3 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルオシロスコープ
- アナログオシロスコープ
- ハンディオシロスコープ
- PC接続型オシロスコープ
- オシロスコープその他関連用品
オシロスコープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。