「周波数帯域(MHz)」から絞り込む
電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式岩崎通信機(IWATSU)翌々日出荷から17日以内出荷
大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A付属品取扱説明書(1)、ケース(1)幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下
電流プローブ SS-500シリーズ 広域帯モデル岩崎通信機(IWATSU)翌々日出荷から17日以内出荷
オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源や電気電子回路等の電流波形観測が行えます。仕様ノイズ:2.5mArms以下(20MHzオシロ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約175×18×40、ターミネーション部:約27×55×18定格電流(Arms)30
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-280A-Hシリーズ岩崎通信機(IWATSU)翌々日出荷から44日以内出荷
従来のSS-280Aシリーズに高温度150℃まで対応させたロゴスキーコイル電流プローブです。1MΩ入力を持つオシロスコープなどの全ての計測器で使用できます。
用途インバータ・システム・電源・パワー半導体等の電流測定使用温度範囲-40℃~+150℃コイル長(mm)84
『オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります
AC電流クランプフルーク(FLUKE)税込¥98,978¥89,980
ホルスターフルーク(FLUKE)税込¥9,018¥8,198