絞り込み
周波数帯域(MHz)
ブランド
校正証明書
チャンネル数
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
153件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数帯域(MHz)から絞り込む
  • USBオシロスコープ【4444専用】 差動プローブ Pico Technology

    USBオシロスコープ【4444専用】 差動プローブ

    Pico Technology
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    仕様1:1/10:1、PicoD9I/F周波数(MHz)15
  • P6139B Tektronix(テクトロニクス)

    P6139B

    Tektronix(テクトロニクス)
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.3補正範囲(分)8~18pF入力インピーダンス(Ω)10M||8pF周波数帯域(MHz)500最大電圧(V)300Vrms CAT II減衰比10:1
  • 電流プローブ フルーク(FLUKE)

    電流プローブ

    フルーク(FLUKE)
    109,800税込120,780
    1本ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    ホール効果技術に基づいており、DC電流とAC電流の両方の測定に使用できます。 オシロスコープや、正確な非接触電流測定に適した他の記録計器と併用できます。
    仕様●出力ゼロ:サムホイールによる手動調整●電磁両立性:IEC 61326-1: ポータブル用機器の電磁環境●1 kHz 未満の位相シフト: < 2 度●確度仕様を満たす帯域幅:1 kHz●流入電流:最大 600 A AC RMS●AC RMS または DC:± 45 A および 450 A質量(g)250周波数(Hz)DC~20kHz(-3dB)(小信号)電源9Vアルカリ電池、MN1604/PP3ケーブル長(m)2感度(出力)10mV/A(30A)、1mV/A(300A)導体位置による感度:中央部の測定値を基準として ± 1.5%接続BNC安全コネクター、4mm安全アダプターに付属分解能±50mA(30A)、±100mA(300A)インピーダンス「負荷」>10kオーム、≦100pF電池寿命(時間)30時間、電池残量低下表示クランプ径(Φmm)最大19安全性IEC/61010-1、汚染度 2、IEC 61010-2-032: CAT III 300V、絶縁されていない導体でのプローブの使用は、300 V AC rms または DC、周波数 1 kHz 未満に制限されています。寿命30時間、電池残量低下表示動作/保管温度(℃)-10~+50/-20~+85温度係数測定値の ± 0.1%/℃確度(+23 ℃)測定値の ± 1% ± 50 mA(30 A レンジ)、測定値の ± 1% ± 300 mA(300A レンジ)定格作動電圧(V)300 AC RMS または DC動作湿度(%)15~85(結露なし)電流レンジ30 A および 300 A AC RMS または ± 45 A および 450 A DC
  • 受動電圧プローブ 250MHz/×100 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ 250MHz/×100

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    備考全モデルタイプ減衰器×100機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)250入力インピーダンス1MΩ/約7pF最大入力電圧1.5kVrms立ち上がり時間約1.4nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
  • 受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 350MHz テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ GDS-3000シリーズ用 350MHz

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    備考GDS-3152/3154タイプ減衰器×10機能リードアウト対応:○周波数帯域(MHz)350入力インピーダンス1MΩ/約12pF最大入力電圧DC500立ち上がり時間約1.0nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)10~30
  • 磁石ストラップ付き保護ホルダー Fluke

    磁石ストラップ付き保護ホルダー

    Fluke
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
  • メーターおよびアクセサリー用ギア・ボックス Fluke

    メーターおよびアクセサリー用ギア・ボックス

    Fluke
    32,980税込36,278
    1個
    47日以内出荷
    内部にはギアを入れて保護するのに十分な深さとスペースがあり、アクセサリーやその他の必需品を入れる余地もあります。ふた部分のゴム製ガスケットによって、ほこりが遮断され、内部を湿気から守ることができます。リフト・アウト・トレイを使用して、あらゆるものを整理できます。ふたの上部にはスナップ開閉式の仕切りがあり、ヒューズ、バッテリー、プローブ、リードなどの小型部品を簡単に取り出せます。使用しないコードやテスト・リードを巻き付けておける、5 つのフックおよびループ・ストラップが含まれています。内部にトレー、ふた部に収納スペースがありアクセサリーなどを整理して収納出来ます。ロックできます。キャリー・ハンドルが大きいため、楽に持ち運べます。
  • ホルスター Fluke

    ホルスター

    Fluke
    6,298税込6,928
    1個
    47日以内出荷
    工具袋ベルトに通せるベルトループ付き
  • オシロスコープ用AC/DC低電流クランプ Fluke

    オシロスコープ用AC/DC低電流クランプ

    Fluke
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    ホール効果技術に基づく電流クランプでDCおよびAC電流の両方を測定。オシロスコープとの互換性を保つBNCコネクターが付属
  • ハンズフリー・プローブシステム sensepeek

    ハンズフリー・プローブシステム

    sensepeek
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析セット内容4× PCBiteホルダー 1× 小型ベースプレート(A5) 1× ベースプレート用絶縁カバー(A5)、2026年時点で予め取り付け済み 1× 黄色絶縁ワッシャー一式 1× マイクロファイバークロスRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモグラフィ用保全窓 フルーク(FLUKE)

    サーモグラフィ用保全窓

    フルーク(FLUKE)
    43,980税込48,378
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リチウムイオンバッテリー フルーク(FLUKE)

    リチウムイオンバッテリー

    フルーク(FLUKE)
    73,980税込81,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-2963RoHS指令(10物質対応)対応
  • ScopeMeter 190シリーズII用吊り下げフック フルーク(FLUKE)

    ScopeMeter 190シリーズII用吊り下げフック

    フルーク(FLUKE)
    19,980税込21,978
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番616-7074RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC3000A フレキシブル電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC3000A フレキシブル電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)10~50k
  • キャリングケースセット フルーク(FLUKE)

    キャリングケースセット

    フルーク(FLUKE)
    129,800税込142,780
    1個
    24日以内出荷
    付属品ソフトケーストラスコ品番583-1248測定レンジDC 1000A、AC 600ArmsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハード・ケース フルーク(FLUKE)

    ハード・ケース

    フルーク(FLUKE)
    59,980税込65,978
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC6000A フレキシブル電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC6000A フレキシブル電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    159,800税込175,780
    1個
    24日以内出荷
    仕様出力電圧(mV/A):100、10、1測定レンジ60A、600A、6000A電池単3アルカリ電池x2RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)10~50k基本確度レンジの1%
  • プロセスメーター/クランプメーター フルーク(FLUKE)

    プロセスメーター/クランプメーター

    フルーク(FLUKE)
    329,800税込362,780
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番435-0759RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロフェッショナル・ツール・バックパック フルーク(FLUKE)

    プロフェッショナル・ツール・バックパック

    フルーク(FLUKE)
    53,980税込59,378
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番582-8054寸法(mm)508×330×235RoHS指令(10物質対応)対応
  • オシロスコープ用ソフト・キャリング・ケース フルーク(FLUKE)

    オシロスコープ用ソフト・キャリング・ケース

    フルーク(FLUKE)
    22,980税込25,278
    1個
    24日以内出荷
    付属品FLUKE753、754標準付属品トラスコ品番434-9216RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導型ピックアッププローブ フルーク(FLUKE)

    誘導型ピックアッププローブ

    フルーク(FLUKE)
    21,980税込24,178
    1個
    24日以内出荷
    仕様対応測定器:88シリーズトラスコ品番583-1185コネクタ4mmデュアルバナナプラグ(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキストラ・ハード・ケース フルーク(FLUKE)

    エキストラ・ハード・ケース

    フルーク(FLUKE)
    42,980税込47,278
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番434-9218寸法(cm)34.3×46.5×17.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    93,980税込103,378
    1個
    24日以内出荷
    仕様出力電圧(mV/A):1トラスコ品番583-2743寸法(mm)150×70×30ケーブル長(m)出力:2.5測定レンジ400A電池9Vアルカリ乾電池確度最基本:2%+0.6mA導体径(mm)最大:Φ32RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)5~10k
  • オシロスコープ用アクセサリー フルーク(FLUKE)

    オシロスコープ用アクセサリー

    フルーク(FLUKE)
    38,980税込42,878
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番594-4434セット内容赤・グレー・黒 各1本ケーブル長(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ポンプ・キット フルーク(FLUKE)

    油圧ポンプ・キット

    フルーク(FLUKE)
    279,800税込307,780
    1個
    24日以内出荷
    付属品700HTP-2 ポンプ×1、1/4NPT IEC フィッティング×1、1/8NPTオスー1/4NPTオス・フィッティング×1、1/4NPTオスー1/4BSPメス・フィッティング×2トラスコ品番434-2961機能付属の690HTP-2 テスト・ポンプを使用して最大 68950 kPa の圧力を生成RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DC電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC/DC電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    109,800税込120,780
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番582-9614測定レンジDC 1000A、AC 600ArmsRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC3000A 電流クランプ フルーク(FLUKE)

    AC3000A 電流クランプ

    フルーク(FLUKE)
    159,800税込175,780
    1個
    24日以内出荷
    トラスコ品番583-1158RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)5~10k
  • USBケーブル オムロン 携帯型心電計 HCG-9010U用 オムロンヘルスケア

    USBケーブル オムロン 携帯型心電計 HCG-9010U用

    オムロンヘルスケア
    1,498税込1,648
    1本
    7日以内出荷
    「オムロン 携帯型心電計 HCG-9010U」のオプション品です。
    質量(g)約52寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.5×19.5×1.5アズワン品番68-5214-04
  • ロゴスキー交流電流プローブ RCPシリーズ (12Hz - 30MHz~85Hz-30MHz、最大電流:60Apk~6000Apk) Micsig

    ロゴスキー交流電流プローブ RCPシリーズ (12Hz - 30MHz~85Hz-30MHz、最大電流:60Apk~6000Apk)

    Micsig
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【最大30MHz帯域・大電流測定対応】 最大30MHz帯域(モデルによる)で、高速スイッチング電流や高調波成分を高精度に測定。最大12000Apk(モデルによる)のAC電流測定に対応し、パワーエレクトロニクスの評価に最適です。 【極細フレキシブルコイルで狭所も簡単測定】 約1.6mmの極細ロゴスキーコイルを採用。配線が密集した基板やパワーデバイス周辺にも容易に取り付けでき、被測定回路への影響を抑えた非接触測定を実現します。 【高精度・低ノイズ設計】 高い測定精度と低ノイズ性能により、高速スイッチング電流を忠実に再現。MOSFET・IGBT・SiC・GaNなど次世代パワーデバイスの評価にも適しています。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。インバータ、スイッチング電源、モータ制御、EV・再生可能エネルギー機器など幅広い電流測定に活用できます。
    インターフェース1MΩ BNCコイル径(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応絶縁電圧(kVrms)ピークコイル:AC 2(1分間)(50Hz/60Hz)(ロゴスキーコイル部のみ)
  • AC電流プローブ ACP1000シリーズ (10Hz~100kHz、測定範囲:0.1A-1000A) Micsig

    AC電流プローブ ACP1000シリーズ (10Hz~100kHz、測定範囲:0.1A-1000A)

    Micsig
    46,980税込51,678
    1個
    33日以内出荷
    【10Hz~100kHzの広帯域AC電流測定】 10Hz~100kHzの周波数帯域で、0.1A~1000AのAC電流測定に対応。10A・100A・1000Aの3レンジ切替により、小電流から大電流まで幅広い測定が可能です。 【クランプ式で安全・簡単に測定】 クランプオン方式を採用し、被測定回路を切り離すことなく電流測定が可能。最大52mmのクランプ径により、太いケーブルや配線にも容易に取り付けられます。 【高精度・外部電源不要】 最大±1%の高精度測定を実現。外部電源を必要としない設計のため、現場での設備点検や保守・メンテナンス、研究開発用途まで幅広く活用できます。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。モータ制御、インバータ、スイッチング電源、電力設備などのAC電流測定に最適です。
    仕様定格出力負荷(kΩ):≧100最大電流(A)パルス:2000感度出力感度:100、10、1mV/A周波数10~100(Hz~MHz)クランプ径(Φmm)52確度3%±10mV、2%±5mV、1%±1mVRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ(A)0.1~10、0.1~100、1~1000
  • Testec テストプローブ TESTEC

    Testec テストプローブ

    TESTEC
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    テストプローブタイプ = 高電圧プローブ。動作温度 Max = +50℃。動作温度 Min = 0℃。EN61010-01及びEN61010-2-031。. 先端のねじ及びフックのねじ. 40 kV高電圧プローブ. 1000:1 電圧ディバイダタイプ高電圧プローブ 10 MΩの入力抵抗を持つデジタルマルチメータで電圧範囲に対するEHTチェック用 4 mmシュラウド安全プラグコネクタ及びアース付きわに口クリップ アースリード長さ90 cm、ケーブル長さ1 m
  • AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントプローブ

    HIOKI(日置電機)
    259,800税込285,780
    1個
    14日以内出荷
    定格電流 AC/DC 200 A。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
    用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)380電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧10mV/A定格電流(A)AC/DC200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25周波数特性DC~700 kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:6以下(200A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)20以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260
  • AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントプローブ

    HIOKI(日置電機)
    249,800税込274,780
    1個
    14日以内出荷
    クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。
    用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)370電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧100mV/A定格電流(A)AC/DC20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25周波数特性DC~2 MHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.05%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:5以下(20A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)20以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260
  • AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントプローブ

    HIOKI(日置電機)
    299,800税込329,780
    1個
    14日以内出荷
    定格電流 AC/DC 1000 A。 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
    用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)990電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧2mV/A定格電流(A)AC/DC1000外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35周波数特性DC~100 kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:7以下(1000A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)50以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260
  • AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントプローブ

    HIOKI(日置電機)
    279,800税込307,780
    1個
    14日以内出荷
    定格電流 AC/DC 500 A。 太いケーブルやダブル配線もクランプできる大口径(Φ50mm以下)。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
    用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)860電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧4mV/A定格電流(A)AC/DC500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×116×35周波数特性DC~200 kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)50以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260
  • AC/DCカレントプローブ HIOKI(日置電機)

    AC/DCカレントプローブ

    HIOKI(日置電機)
    269,800税込296,780
    1個
    14日以内出荷
    定格電流 AC/DC 500 A。クランプ型で比類なき高精度を実現。ラインの切断が不要なクランプ型電流センサー。温度変化に強く、様々な試験環境で正確に電流を測定。使用温度範囲-40℃~85℃
    用途EVのインバーター評価、PV発電のPCS評価付属品マークバンド(×6)・携帯用ケース・取扱説明書・使用上の注意質量(g)400電源パワーアナライザPW8001, PW6001, PW3390、センサユニットCT9555, CT9556, CT9557、3CH電流ユニットU8977経由で供給適合規格安全性 IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 タイプD、EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013ケーブル長(m)3出力電圧4mV/A定格電流(A)AC/DC500外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×67×25周波数特性DC~500 kHz使用温湿度範囲-40℃~85℃、80% RH以下(結露しないこと)測定確度【振幅 ±(% of reading + % of full scale)】DC: 0.2% + 0.02%、DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01%定格電力(VA)最大:7以下(500A/55Hz測定、±12V電源時)測定可能導体径(Φmm)20以下補正機能自動位相:PW8001に接続すると、自動で位相補正を実行します誤差直線性:±20 ppm Typical出力抵抗50Ω±10Ω耐電圧(V)AC4260
  • 電圧品質レコーダ FLUKE-VR1710 フルーク(FLUKE)

    電圧品質レコーダ FLUKE-VR1710

    フルーク(FLUKE)
    299,800税込329,780
    1個
    24日以内出荷
    電圧品質レコーダー
    仕様【測定カテゴリ】CATII300V【最大高調波次数】50次【媒体】ドライエア周波数(Hz)50±1、60±1周波数(kHz)(サンプリング)32分解能0.01kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA確度(圧力)レンジの0.035%基本確度【周波数】±0.02Hz
  • エアフローメーター FLUKE-922/KIT フルーク(FLUKE)

    エアフローメーター FLUKE-922/KIT

    フルーク(FLUKE)
    369,800税込406,780
    1個
    30日以内出荷
    エアフローメーター ピトー管付きキット
    仕様【相回転電圧範囲】lV~400V(2Hz~400Hz)【電気安全】IEC61010、IEC61557-7
  • エアフローメーター FLUKE-922 フルーク(FLUKE)

    エアフローメーター FLUKE-922

    フルーク(FLUKE)
    219,800税込241,780
    1個
    30日以内出荷
    フルーク(FLUKE)C190 ハードケース
    用途エアフローメーター付属品ゴム・ホース2本、リスト・ストラップ、単3電池×4、ソフト・ケースプローブ別売電池単3池×4確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)突入電流100msの実効値

オシロスコープ』には他にこんなカテゴリがあります

オシロスコープその他関連用品