特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格測定電圧(V)から絞り込む
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(11件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
    付属品テストリードセットL9787×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケース仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)タイプスイッチなしリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1セット
    22日以内出荷
    50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
    用途各種設備の絶縁測定へ。付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケースタイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    PV専用レンジ付5レンジデジタル絶縁抵抗計。 PVの絶縁抵抗を昼間でも安全、正確に測定。PV専用ファンクション搭載、測定時間4秒。JIS認証の絶縁抵抗測定5レンジ搭載。1000V対応PVシステムの開放電圧点検に電圧測定DC1000V搭載。コンパレータ機能搭載。コンクリート上1mからの落下に耐える耐衝撃設計。
    測定範囲【PVΩ測定】(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0~0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2~10MΩ/±4%rdg.、10.1~100MΩ/±8%rdg.、(DC125V)0.2~25.0MΩ/±4%rdg.、25.1~250MΩ/±8%rdg.、(DC250V)0.2~50MΩ/±4%rdg.、50.1~500MΩ/±8%rdg.、(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間比較判定:0.8秒、PV比較判定:4秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)
  • 3レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器

    3レンジ式デジタル絶縁抵抗計

    三和電気計器(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    JIS C1302-2002に準拠した安全設計のデジタル絶縁抵抗計です。 オールインワン ケース一体型 防塵防滴(IP54規格)設計。 3レンジ切替式/バックライト付大型液晶表示/最後の測定値を自動ホールド機能が付いてます。
    用途設備メンテナンス種別デジタル絶縁抵抗計
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。
    用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上過負荷保護AC660V(10s)定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
  • デジタル絶縁抵抗計(6レンジ) 共立電気計器

    デジタル絶縁抵抗計(6レンジ)

    共立電気計器
    40,980税込45,078
    1台ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存
    仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
  • スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計 三和電気計器

    スマートスタイル7レンジ式デジタル絶縁抵抗計

    三和電気計器(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    絶縁抵抗のテスト電圧は7レンジ搭載で、使用するレンジだけの設定が可能。絶縁抵抗値はLEDレベルメータでも表示。ブレーカーカバーの穴から直接測定できる測定プローブを搭載。測定プローブは着脱式で45度きざみで、取り付け可能。液晶数値部の小数点位置は固定。誤操作防止のため、オートロックボタン機能を搭載
    付属品測定プローブ(TL-561:ピン先4mm)、アリゲータクリップ(CL-561)、キャリングケース(C-DG3a)、取扱説明書種別デジタル絶縁抵抗計定格電圧(V)15/25/50/100/125/250/500全長(m)約1.8(アースリード(黒))寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)139×91×29抵抗(Ω)999.9/99.99k/999.9k表示絶縁抵抗(レベルメータ):15V/25V/50V:5段階(LED点灯もしくは点滅)、100V/125V/250V/500V:7段階(LED点灯もしくは点滅)絶縁抵抗(MΩ)15/25/50V:9.99/21.0、100/125/250/500V:9.99/99.9/110使用環境-10~50℃ 90%RH以下結露のないこと(電池を除く)絶縁抵抗(Ω)15/25/50V:9.99M/21.0M 100/125/250/500V:9.99M/99.9M/110M許容差保証温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V定格電流(mA)1~1.2導通チェック30Ω以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 使用する印加電圧レンジだけを任意に設定可能 MΩは、LEDレベルメータで表示可能 読み間違いを防ぐ為、少数点位置を固定 ブレーカーカバーの穴から直接測定出来るプローブを搭載 ディスチャージ(放電)機能 暗所の測定に便利な液晶バックライトに加え測定対象部を照らすLEDライトも搭載
  • デジタル絶縁抵抗計(6レンジ) 共立電気計器

    デジタル絶縁抵抗計(6レンジ)

    共立電気計器
    36,980税込40,678
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示
    付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4個、取扱説明書仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
  • 電動工具絶縁チェッカ テンパール工業

    電動工具絶縁チェッカ

    テンパール工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    建設現場に持ち込まれる電動工具類の絶縁良否、アース線断線チェックが簡単!!
    付属品測定リード線×1本、接続リード線×1本、単3電池×4個(動作確認用)、自己チェック用抵抗910kΩ×1個、携帯用ビニールケース×1個仕様判定値(絶縁測定):1MΩ以上「合格」、精度/+10%、-0%、判定値(導通測定):500Ω以下、精度/+0%、-60%規格(絶縁測定)JIS C 1302-1994に準拠定格電圧(V)DC500耐電圧内部電気回路と外箱間/AC3700V 1分間表示電池消耗/電池ランプによる使用電池R06P(単3) 4個(6V)絶縁抵抗(MΩ)内部電気回路と外箱間/50以上使用温湿度範囲0~49℃、90%RH以下(結露がないこと)測定電流0.5mA、精度/+20%、-0%(1MΩ時)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(結露しないこと、電池を取り外してください)電池寿命1日100回程度の測定で約1ヶ月無負荷電圧(V)650以下
  • デジタル絶縁抵抗計 マザーツール

    デジタル絶縁抵抗計

    マザーツール
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    大型液晶&バーグラフ表示付きのデジタル絶縁抵抗計です。
    付属品ラインアーステストリード 1 組・ハードケース・単3形乾電池(1.5V)×8 本(お試し電池)・取扱説明書精度±3.5%+8dgt(4/40/400MΩ)、±(5.0%+8dgt)(2000MΩ)交流電圧(V)600(分解能:1V)分解能1/10/100kΩ/1MΩ電池寿命(時間)約6(250V)絶縁抵抗(MΩ)2000導通チェック400Ω(分解能:0.1Ω)
  • 抵抗計(インタフェースなし) HIOKI(日置電機)

    抵抗計(インタフェースなし)

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音
    用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に付属品電源コード×1、クリップ形リードL2101×1、取扱説明書×1、予備ヒューズ×1仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェースリモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし有効最大表示値30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.
  • デジタル高圧絶縁抵抗計 共立電気計器

    デジタル高圧絶縁抵抗計

    共立電気計器
    129,800税込142,780
    1台ほか
    11日以内出荷から17日以内出荷
    成極指数 (PI) と誘電吸収比 (DAR) を自動計算表示。表示値のフラツキを軽減するフィルタ機能搭載。G端子接地方式による絶縁抵抗測定が可能。出力電圧・オートディスチャージ電圧をモニター表示。大型ディスプレイ (バーグラフとバックライト付き)。国際安全規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 準拠
    付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、8019 (先端フック)、9205 (ハードケース)、単2形アルカリ乾電池×8、取扱説明書仕様定格測定電流:(250V)0.25MΩ負荷にて 0.7mA以上・0.9mA以下、(500V)0.5MΩ負荷にて 0.8mA以上・1mA以下、(1000V)1MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(2500V)2.5MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(5000V)5MΩ負荷にて 1mA以上1.2mA以下●開放回路電圧:(250V)DC 250V/-10~10%以内、(500V)DC 500V/-10~20%以内、(1000V)DC1000V/-0~20%以内、(2500V)DC 2500V/-0~20%以内、(5000V)DC5000V/-0~20%以内質量(kg)約1.9(乾電池含む)測定範囲【絶縁抵抗計】(250V)0~100MΩ、(500V)0~99.9MΩ・80~1000MΩ、(1000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~2GΩ、(2500V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8~100GΩ、(5000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8.0~99.9GΩ・80~1000GΩ、【電圧計】AC:30~600V(50/60Hz)、DC:±30~±600V適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V 汚染度2定格電圧(V)250/500/1000/2500/5000交流電圧(V)600直流電圧(V)600使用電池単2形アルカリ乾電池LR14(1.5V)×8本寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100確度【絶縁抵抗計】(250V)±5%rdg±3dgt 、(500V)±5%rdg±3dgt 、(1000V)±5%rdg±3dgt、(2500V)±5%rdg±3dgt 、(5000V)±5%rdg±3dgt・±20%(100GΩ以上)、【電圧計】±2%rdg±3dgt短絡電流(mA)1.5RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値1000GΩ
  • 抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付) HIOKI(日置電機)

    抵抗計(EXT I/O・RS-232C・USB付)

    HIOKI(日置電機)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    低抵抗測定に対応したロングセラーモデル 基本確度0.02%,最小分解能1μΩ,最大測定電流300mA 測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定 生産現場で良否判定が確実に伝わる、手元コンパレータランプ(オプション)と大音量判定音 NPN/PNP対応のEXTI/Oでさまざまな自動ラインに対応(-01仕様)
    用途生産ラインでの調整・検査や受け入れ検査に仕様測定速度:FAST(50Hz:21ms、60Hz:18ms)、 MED(101ms)、SLOW(401ms)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×166×80機能温度補正機能、コンパレータ (ABS/REF%)、キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)、スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロードインターフェース通信:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USB から1つを選択して使用、リモート機能/通信モニタ機能/データ出力機能測定温度(℃)-10~99.9、基本確度:±0.5℃(温度センサZ2002との組合せ確度)表示更新レート規定なし開放端子電圧DC5.5Vmax.測定電流[30mΩレンジ時] DC300mA~[3MΩレンジ時]DC500nAメモリー機能なし有効最大表示値30mΩ(最大表示35mΩ、分解能1μΩ)~3MΩレンジ(最大表示3.5MΩ、分解能100Ω)、9切替え、基本確度:±0.02%rdg.±0.007%f.s.
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ・Bluetooth搭載)

    HIOKI(日置電機)
    57,980税込63,778
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケース仕様スイッチ付きリード付属測定範囲【PVΩ測定】(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.、(その他)0~0.199MΩ/±2%rdg.±6dgt.【絶縁抵抗測定】(DC50V)0.2~10MΩ/±4%rdg.、10.1~100MΩ/±8%rdg.、(DC125V)0.2~25.0MΩ/±4%rdg.、25.1~250MΩ/±8%rdg.、(DC250V)0.2~50MΩ/±4%rdg.、50.1~500MΩ/±8%rdg.、(DC500V)0.2~500MΩ/±4%rdg.、501~2000MΩ/±8%rdg.、(DC1000V)0.2~1000MΩ/±4%rdg.、1010~4000MΩ/±8%rdg.タイプスイッチ付リード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)、10(Bluetooth(R)ON )機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間比較判定:0.8秒、PV比較判定:4秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度【絶縁抵抗測定】±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~1000V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、(1000V超の範囲は確度保証なし)交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、(600V超の範囲は確度保証なし)有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)、DC1200V(10s)使用可能国無線:日本(外国発売無し)通信インターフェースBluetooth(R)4.0LE、iOS端末またはAndroid端末に測定値表示
  • アナログ高圧絶縁抵抗計 共立電気計器

    アナログ高圧絶縁抵抗計

    共立電気計器(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断に CVケーブルや受変電設備・高電圧機器の絶縁測定に最適 オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用
    付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、9196 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書質量(kg)約1.7(電池含む)適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V汚染度2、IEC 60529(IP40)確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5%測定電圧(V)5000RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)有効測定範囲0.2~100GΩIP等級40
  • 太陽光発電システム総合試験器 共立電気計器

    太陽光発電システム総合試験器

    共立電気計器
    78,980税込86,878
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    日中の発電状態でも正確に絶縁抵抗測定が可能 悪天候下でも測定可能な防雨構造 1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能 夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト 測定開始からの経過時間表示機能 日付と時刻を設定可能(記録データに同時保存) 小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利 手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定 オートディスチャージ機能付 保存した測定結果をUSB接続によりPCへ転送可能
    付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7196A)、ワニグチコードセット(7244A)、先端金具・ロング(8017)、先端金具・標準(8072)、USBアダプタ+KEWReport/ソフトウェア(8212-USB)、肩掛ベルト/コードベルト付(9155)、携帯用ケース(9156)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、取扱説明書測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V適合規格IEC 61010-1CATⅢ600V、CATⅣ300V汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 60529(IP54)、IEC 61557-1、-2、-5、-10、IEC 61326-1、2-2、JISC1302準拠(絶縁抵抗計)、JEM-TR228BU15001使用電池単3形アルカリ乾電池LR6×6測定レンジ(接地抵抗計)20/200/2000Ω:簡易測定、精密測定測定電流絶縁抵抗測定/下限測定抵抗値:1~1.2mA、(250V)0.25MΩ、(500V)0.5MΩ、(1000V)1MΩ外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133確度(PV絶縁抵抗測定)士1.5%rdg士5dgt、士5.0%rdg士6dgt、(絶縁抵抗測定)第一有効範囲/士1.5%rdg士5dgt、第二有効範囲/士5.0%rdg士6dgt、(接地抵抗計)士3.0%rdg士0.1Ω/20Ω、士3.0%rdg士3dgt:200/2000Ω、(電圧計)士1.0%rdg士4dgt測定電圧(V)(PV絶縁抵抗測定)500・1000、(絶縁抵抗測定)250・500・1000短絡電流(mA)DC1.5以下使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(オートレンジ)20/200/2000MΩ
  • デジタル絶縁抵抗計 カイセ

    デジタル絶縁抵抗計

    カイセ
    52,980税込58,278
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    小型多機能、4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。4レンジで低圧回路から高圧回路まで広範囲に測定。コンパレータ機能を搭載。データ記憶機能を搭載し、測定データと日時を最大100個まで内部メモリーに保存
    仕様中央表示値:【絶縁抵抗】5MΩ/50MΩ表示4000カウントLCD、最大表示4000機能コンパレータ、データ記憶、タイマー、活線警告、セーフティロック、高電圧警告、自動放電、ゼロオーム調整、バックライト、ディスプレイホールド、オートパワーセーブサンプリング2回/秒測定電流【低抵抗】200mA以上/約10mA確度【絶縁抵抗】(第1)±3%rdg±4dgt、(第2)±5%rdg±5dgt、【低抵抗】±3%rdg±5dgt、【直流・交流電圧】±3%rdg±5dgt開放電圧(V)【低抵抗】6以上オーバーレンジ表示【低抵抗】20.00Ω/400.0Ω入力抵抗【直流・交流電圧】約660kΩ
  • スライドカバー HIOKI(日置電機)

    スライドカバー

    HIOKI(日置電機)
    459税込505
    1個
    14日以内出荷
    ハードケースタイプの絶縁抵抗計用
    対応製品IR4051、IR4053、IR4055
  • 高電圧絶縁抵抗計 HIOKI(日置電機)

    高電圧絶縁抵抗計

    HIOKI(日置電機)
    269,800税込296,780
    1台
    38日以内出荷
    小型軽量&安定測定5kV絶縁抵抗計
    用途高電圧の絶縁抵抗測定に。質量(kg)約1.7(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2定格電圧(V)DC250、DC500、DC1000、DC2500、DC5000測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)交流電圧(V)1000直流電圧(V)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)定格電力(VA)最大12使用場所屋内使用、高度2000mまで有効最大表示値(DC250V)500GΩ、(DC500V)1TΩ、(DC1000V)2TΩ、(DC2500V)5TΩ、(DC5000V)10TΩ
  • アナログ高圧絶縁抵抗計 共立電気計器

    アナログ高圧絶縁抵抗計

    共立電気計器
    199,800税込219,780
    1セットほか
    15日以内出荷から30日以内出荷
    定格測定電圧の可変が可能!(1k~10kV) オートディスチャージ機能 2重目盛りスケール 低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計 3電源方式(内蔵電池、AC100V、車載バッテリー) 記録計出力端子
    出力電圧DC0~10kV ±2%rdg±2dgt直流電圧(V)10k使用電池ニッケル・水素電池(1.2V)×8測定確度指示値の±10%または目盛長の1%外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×140×80確度開放回路電圧:設定電圧の±2%/定格測定電圧の±10%測定電圧(V)(高圧)1k~10k、(低圧)1000※10V単位で可変RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値1.6GΩ/100GΩ(自動切替)(1k~10kV)、100MΩ(1000V)有効測定範囲第1:0.05~50GΩ(1k~10kV)、1~100MΩ(1000V)
  • Bluetooth搭載 デジタル絶縁抵抗計(6レンジ) 共立電気計器

    Bluetooth搭載 デジタル絶縁抵抗計(6レンジ)

    共立電気計器
    46,980税込51,678
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存 Bluetooth Smart 搭載
    仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V)適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上保護等級IP40インターフェースUSB、Bluetooth(R)Ver.4.0使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt定格電流(mA)1~1.1測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)Bluetooth4.0LE
  • 抵抗計 HIOKI(日置電機)

    抵抗計

    HIOKI(日置電機)
    299,800税込329,780
    1台
    38日以内出荷
    低抵抗を正確に測定、1000 μΩレンジ(最小分解能1 nΩ)を搭載。代表確度±0.045% rdg ±0.010% f.s.。温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適。通信インターフェイスLAN、RS-232C、USB、EXT I/O、アナログ出力搭載
    用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、充電コネクターの接続抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズ・シャント抵抗器の直流抵抗測定に。付属品電源コード/Z2001温度センサ/EXT.I/O用オスコネクタ/EXT.I/O用コネクタカバー/予備ヒューズ(F1.6AH250V)/スタートアップガイド/使用上の注意(0990A905)質量(kg)2.7電源AC100V~240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×307機能コンタクトチェック、ゼロアジャスト(各レンジ±50%offullscale以内)1、ゼロアジャストフリー確度保証、OVC機能、接触改善機能(最大印加電圧5V、最大電流10mA)、ローパワーモード(最大開放電圧20mV)、オートホールド機能、コンパレータ、温度測定機能、温度補正(TC)機能、温度換算(ΔT)機能、統計演算機能、ディレイ機能、アベレージ機能、設定セーブ(パネルセーブ)、データメモリー機能、コマンドモニタ機能(コマンドやクエリの送受信状況を表示)、LabVIEW(R)ドライバー対応2/1:100MΩ以上はゼロアジャスト不可(強制OFF)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁抵抗計 三和電気計器

    絶縁抵抗計

    三和電気計器
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上を維持。オートホールド機能搭載(絶縁抵抗測定時)。ブレーカーピンが標準付属。コンパレータ機能搭載(絶縁抵抗測定時)。オートパワーオフ機能付き(解除可)。30V以上の検知で自動的に電圧測定モードに切り換る。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。AC / DC電圧を自動判別。不要なテスト電圧ボタンの無効設定が可能
    用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V の範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗を測定します。漏電回路の特定、電気設備の絶縁管理に使用する。黒のワニ口を接地端子に接続、赤の測定プローブを電気回路にあて絶縁抵抗測定試験を行なう。仕様●MΩ(測定範囲):0.000M~4000MΩ●Ω:999.9kΩ質量(g)約336電源LR6(単3形アルカリ乾電池)×4定格電圧(V)50/100/125/250/500/1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33交流電圧(V)600(AC/DC自動判別)直流電圧(V)600(AC/DC自動判別)表示4000カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)周波数1999Hz検波方式交流:真の実効値方式(TrueRMS)導通約30Ω以下で発音定格電流(mA)1.0~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチファンクションテスタ 共立電気計器

    マルチファンクションテスタ

    共立電気計器
    119,800税込131,780
    1台ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    竣工検査や保守に必要な測定機能が詰まった1台!。EVSEアダプタとの併用でEV普通充電器の試験もスマートに実施。保守・メンテナンスに必要な測定機能を豊富に搭載。絶縁抵抗測定/接地抵抗測定/電圧・周波数/抵抗・導通/漏電遮断器試験/検相/SPD動作電圧確認/活線Eチェック/手回しモータ検相。オートメモリ機能。Bluetooth接続による専用アプリとの連携。EVSEに必要な試験が可能なEV充電器ファンクション搭載
    付属品リモートスイッチ付測定プローブ、配電盤用コード、精密測定用コード、先端金具・ロング、補助接地棒[2本1組]、ヒューズ[0.5A/600V]×2(本体内蔵、内スペア×1)、ソフトケース、キャリングバッグ、肩掛ベルト・バックル、ショルダーパッド、単3形乾電池LR6 × 8、取扱説明書測定範囲検相:3~600V(45~65Hz)、手回しモータ検相:0.1~2V(1~10Hz)質量(g)約1300(電池を含む)適合規格JIS C 1302:2018準拠、IEC 61010-1、 IEC 61010-2-030 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 汚染度2、IEC 61010-2-034、 IEC 61557-1、2、3、4、5、6、7、10、 IEC 60529 (IP40)交流電圧(V)300.0/600(オートレンジ)表示正相:”正相”と”右回転マーク”を表示、逆相:”逆相”と”左回転マーク”を表示測定周波数範囲(Hz)45~65使用電池単3形乾電池LR6 (1.5V)× 8測定確度第1:±2%rdg±2dgt、第2:±2%rdg±4dgt/±5%rdg寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136×235×114確度電圧:±2%rdg±4dgt、周波数:±0.5%rdg±2dgt定格電流(mA)1~1.2測定電圧(V)25/50/100/125/250/500/1000RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値2/20/200/1000/2000MΩ(オートレンジ)有効測定範囲第1:0.1~10/0.1~25/0.1~50/0.1~100/0.1~1000MΩ、第2:0.05~0.099/10.01~18/25.1~180/50.1~180/100.1~900/1001~1800MΩ通信インターフェースUSB、 Bluetooth(R) 5.0
  • デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き 三和電気計器

    デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き

    三和電気計器
    61,980税込68,178
    1台ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    エレベーター保守向け。IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。ピンキャップホルダー付き。テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)。別売の速度計SE9000 / SE9100と接続可能。エレベータの昇降機やベルトコンベアなど被測定対象から離れた所での速度が測定できます。
    用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V 範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。(エレベーター保守向け)。別売の速度計SE-9000もしくはSE9100と接続可能。測定範囲0.000M~21.0MΩ[15Vの時]、0.000M~210MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)質量(g)298電源LR03(単4形アルカリ乾電池1.5V)×4定格電圧(V)15 / 500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33表示210カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)1999カウント(Hz)周波数1999Hz直流電圧2000mV抵抗0Ω~999.9kΩ導通約30Ω以下で発音RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁抵抗計(5レンジ) Fluke

    絶縁抵抗計(5レンジ)

    Fluke
    80,980税込89,078
    1台
    当日出荷
    複数の試験電圧を設定できるデジタル絶縁抵抗計です。実効値型(RMS)デジタルマルチメーター機能を持つデジタル絶縁テスターです。
    用途トラブルシューティング、試運転、予防的保守に。トラスコ品番836-9099幅(mm)100高さ(mm)203奥行(mm)50電源(V)単3乾電池×4本(付属)交流電圧(V)1000直流電圧(V)1000最小表示(MΩ)0.01定格測定電圧(V/MΩ)50/50、100/100、250/250、500/500、1000/2000
  • 高電圧絶縁抵抗計 HIOKI(日置電機)

    高電圧絶縁抵抗計

    HIOKI(日置電機)
    299,800税込329,780
    1台
    38日以内出荷
    2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。
    用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。質量(kg)約1.7(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、 EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、 IEC 61557-2測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)定格電力(VA)最大12使用場所屋内使用、高度2000mまで有効最大表示値絶縁抵抗:(DC250V)500GΩ、(DC500V)1TΩ、(DC1000V)2TΩ、(DC2500V)5TΩ、(DC5000V)10TΩ、PV絶縁抵抗:100GTΩ
  • デジタル絶縁抵抗計ワイヤレスセット(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計ワイヤレスセット(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。 ワイヤレスアダプタ Z3210 セット品
    用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1、ワイヤレスアダプタZ3210仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)質量(g)440(電池含む、テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000交流電圧(V)420/600直流電圧(V)4.2/42/420/600表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)測定電流200mA以上(6Ω以下のとき)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限:0.05、0.125、0.25、0.5、1確度±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
  • 絶縁抵抗計 FLUKE-1507 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計 FLUKE-1507

    フルーク(FLUKE)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗測定 Fluke 1507:5レンジ、Fluke 1503:2レンジ 30V以上の活線を検知、警告 絶縁試験付きリモートプ□ーブで安全に試験が可能 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 推奨ケース:C35
    用途保守保全に最適なデジタル絶縁抵抗計電圧(V)0.1~600(AC/DC)定格絶縁電圧(V)50、100、250、500、1000交流電圧(V)600直流電圧(V)600試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間1年アース抵抗【アース導通抵抗】20.00Ω/200.0Ω/2000Ω/20.00kΩ、【アース導通抵抗基本確度】±(1.5%+3カウント)週負荷保護:2VrmsAC/DC、オーブン回路試験電圧:4V~8V、短格回路電流:200mA以上安全規格IEC 61010-1 汚染度 2、IEC 61010-2-030 CATIV 600V、IEC 61010-031 CATIII 1000V CATIV 600V(テスト・リード)、IEC 61557-1、IEC 61557-2、IEC 61557-4、IEC 61557-10動作温度(℃)-20~55保管温度(℃)-40~60有効最大表示値10GΩ基本確度【直流交流電圧】±(2%+3カウント)
  • マルチプレクサユニット HIOKI(日置電機)

    マルチプレクサユニット

    HIOKI(日置電機)
    79,880税込87,868
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    RM3545-02専用。4線式10か所・2線式21か所のスキャン測定。本体に最大2ユニット装着可能。
    用途ネットワーク抵抗、ステアリングスイッチ、三相モータ巻線などの多点測定。付属品取扱説明書、D-SUB 50ピンコネクタ測定周波数外部接続機器 DC, 10Hz~1kHz測定電流Z3003を搭載する機器 DC 1A以下/外部接続機器 DC 1A以下、AC 100 mA以下
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    35,200税込38,720
    1個
    翌日出荷
    付属品スイッチ付きテストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-2A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)抵抗(Ω)定格:100/250/500/2000/4000M表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
  • デジタル絶縁抵抗計 エスコ

    デジタル絶縁抵抗計

    エスコ
    30,800税込33,880
    1個
    翌日出荷
    付属品テストリード×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR6)×4エスコ品番EA709B-1A質量(g)600電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4個(付属)適合規格CATIII 600V、JIS C1302:2018表示半透過型FSTN液晶、 バックライト連続使用時間(時間)20機能活線警告、 自動放電、 交流/直流自動判別、 コンパレータ、 ドロッププルーフ、 オートパワーセーブ応答時間(秒)約0.8絶縁抵抗(MΩ)100/250/500/2000/4000M抵抗測定10/100/1000Ω(精度:±3%rdg.±2dgt)防塵防水性能IP40測定電圧(V)DC50/125/250/500/1000直流電圧測定4.2/42/420/600V(精度:±1.3%rdg.±4dgt)交流電圧測定420/600V(精度:±2.3%rdg.±8dgt)サイズ(mm)159(W)×53(D)×177(H)有効測定範囲第1:±4% rdg. 0.200~10.00 / ±4% rdg. 0.200~25.0 / ±4% rdg. 0.200~50.0 / ±4% rdg. 0.200~500 / ±4% rdg. 0.200~1000定格測定電圧(V/MΩ)DC50/125/250/500/1000
  • 太陽電池パネル対応絶縁抵抗計 マルチ計測器

    太陽電池パネル対応絶縁抵抗計

    マルチ計測器
    37,980税込41,778
    1個ほか
    当日出荷から85日以内出荷
    太陽電池パネルが発電中でも正確に測定可能です。 P相とN相を短絡する必要がなく安全です。
    連続使用時間(時間)(最短)5絶縁抵抗(MΩ)2000安全規格JIS C 1302(2002)準拠最小表示(MΩ)0.01
  • デジタル絶縁抵抗計 マルチ計測器

    デジタル絶縁抵抗計

    マルチ計測器
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現 アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易
    付属品単3アルカリ乾電池×6、ラインコード×1、アースコード×1、コード収納ケース×1、ベルト×1、取扱説明書×1測定範囲AC電流・AC/DC電圧・抵抗定格125V/250V/500V、20MΩ/50MΩ/100MΩ適合規格JIS C 1302(1994)精度第1有効測定範囲:指示値の±5%第2有効測定範囲:指示値の±10%有効範囲外のメモリ:指示値の±30%以下直流電圧(V)500サンプルレート(回/s)2絶縁抵抗(MΩ)100最小分解能0.001MΩ定格測定電圧(V/MΩ)125/20、250/50、500/100
  • ディジタル絶縁抵抗計 横河計測

    ディジタル絶縁抵抗計

    横河計測
    69,980税込76,978
    1台
    21日以内出荷
    ・コンパレータによる良否色判定・約0.5秒の高速測定・USB通信・測定値メモリ・PIとDAR測定・経過時間表示・交流直流電圧測定(オートレンジ)・LED自動ライト・シリアルNo.表示・自動放電・活線警告・ブザー警告・バッテリチェック
  • デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用) 三和電気計器

    デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)

    三和電気計器
    53,980税込59,378
    1台ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    エレベーター保守向け。IEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。ピンキャップホルダー付き。テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)
    用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V 範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。(エレベーター保守向け)測定範囲0.000M~21.0MΩ[15Vの時]、0.000M~210MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)質量(g)298電源LR03(単4形アルカリ乾電池1.5V)×4定格電圧(V)15 / 500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33表示210カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)1999カウント(Hz)周波数1999Hz直流電圧2000mV抵抗0Ω~999.9kΩ導通約30Ω以下で発音RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁抵抗計 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計

    フルーク(FLUKE)
    889,800税込978,780
    1個
    24日以内出荷
    付属品AC285ワニ口クリップ、テストケーブル、AC電源コード、ソフトケース、USBーIRケーブル、FLUKE View Forms Basic、わに口クリップ3個、テストプローブ2本、テストリード3本、ハードケーストラスコ品番434-9201RoHS指令(10物質対応)対応
  • データロガーマルチLRCメータ A-Gas Japan

    データロガーマルチLRCメータ

    A-Gas Japan
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    直流電圧:~1000V。交流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド。真の実効
    仕様●インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt) 60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt) 100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●データ:MicroSDカード容量により異なる●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)温度(℃)-100~+1000、精度±1%rdg±1交流電圧(V)0.6/6/60/600/1000(精度±1%±2dgt、分解能0.1m/1m/10m/100m/1V)直流電圧(V)0.6(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)周波数0.1Hz~20MHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1/1/10/100/1K/10KHz)機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールド絶縁抵抗(MΩ)60ディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下直流電流~10交流電流~10導通テストブザー音(<20Ω)直流電圧測定1000V交流電圧測定1000V記録間隔2~3600秒校正証明書なし
  • 高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセット HIOKI(日置電機)

    高電圧絶縁抵抗計ワイヤレスセット

    HIOKI(日置電機)
    319,800税込351,780
    1台
    38日以内出荷
    2000V太陽光発電システムに対応。発電中も絶縁抵抗測定可能。IR5051とワイヤレスアダプタZ3210のセット品。
    用途太陽光発電システムの絶縁抵抗測定、地絡したパネルの推定に。質量(kg)約1.7(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6) ×8・ニッケル水素充電池(HR6) ×8適合規格安全性:EN IEC 61010-2-034: 2021、EN IEC 61010-2-033: 2021 / EMC:EN 61326 / 絶縁抵抗計:IEC 61557-1、IEC 61557-2定格電圧(V)PV絶縁抵抗:500/1000/1500、絶縁抵抗(DC):250/500/1000/2500/5000測定項目絶縁抵抗測定、PV 絶縁抵抗測定、漏れ電流測定、電圧測定、静電容量測定(DD機能)交流電圧(V)1000直流電圧(V)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×254×89連続使用時間(時間)約5(Z3210未装着)、約4(Z3210装着、無線通信時)使用温湿度範囲-20℃~40℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)、 40℃~45℃ 60% RH 以下 (結露しないこと)、 45℃~65℃ 80% RH 以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-25℃~50℃、80% RH 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(プロテクタ装着時かつ端子部を除く)/IP65(C0212携帯用ケース)定格電力(VA)最大12使用場所屋内使用、高度2000mまで有効最大表示値絶縁抵抗:(DC250V)500GΩ、(DC500V)1TΩ、(DC1000V)2TΩ、(DC2500V)5TΩ、(DC5000V)10TΩ、PV絶縁抵抗:100GTΩ
  • FLUKE-1630-2接地抵抗測定用クランプ・メーター フルーク(FLUKE)

    FLUKE-1630-2接地抵抗測定用クランプ・メーター

    フルーク(FLUKE)
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷
    接地導体や等電位のバス・バー試験もできる大型のクランプジョー しきい値によるアラーム機能 AC漏れ電流測定 選択可能なパンドパス・フイルター
    用途接地抵抗測定用クランプ・メーター付属品ハード・ケース、ループ抵抗標準器、坩3電池×4定格電圧(V)1000保証期間1年

絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル絶縁抵抗計