5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格測定電圧(V)」から絞り込む
50(1)
100(1)
125(1)
250(2)
500(2)
1000(3)
10000(1)
一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上 業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒) 絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載 測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能 ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能 測定経過時間をリアルタイムで表示 最大1000件の測定結果を保存
仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4~6.9V) 適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT Ⅲ 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05~0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA)1~1.1 測定電圧(V)50(100MΩ)、100(200MΩ)、125(250MΩ)、250(500MΩ)、500(2000MΩ)、1000(4000M) 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲【第1】0.1~10MΩ(50V)、0.1~20MΩ(100V)、0.1~25MΩ(125V)、0.1~50MΩ(250V)、0.1~500MΩ(500V)、0.1~1000MΩ(1000V)、【第2】0.05~0.099MΩ(50V)、10.01~100MΩ(50V)、20.01~200MΩ(100V)、25.01~250MΩ(125V)、50.1~500MΩ(250V)、501~2000MΩ(500V)、1001~4000MΩ(1000V)
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器高圧絶縁抵抗計 KEW3124A
RoHS
定格測定電圧の可変が可能!(1k~10kV) オートディスチャージ機能 2重目盛りスケール 低圧用1000V/100MΩ絶縁抵抗計 3電源方式(内蔵電池、AC100V、車載バッテリー) 記録計出力端子
出力電圧DC0~10kV ±2%rdg±2dgt 使用電池ニッケル・水素電池(1.2V)×8 測定確度指示値の±10%または目盛長の1% 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)200×140×80 確度開放回路電圧:設定電圧の±2%/定格測定電圧の±10% 測定電圧(V)(高圧)1k~10k、(低圧)1000※10V単位で可変 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値1.6GΩ/100GΩ(自動切替)(1k~10kV)、100MΩ(1000V)、第1:0.05~50GΩ(1k~10kV)、1~100MΩ(1000V)
1セットほか
199,800 税込219,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日中の発電状態でも正確に絶縁抵抗測定が可能 悪天候下でも測定可能な防雨構造 1000件までの測定結果を保存できるメモリ機能 夜間の現場作業をサポートする蓄光ボタンとバックライト 測定開始からの経過時間表示機能 日付と時刻を設定可能(記録データに同時保存) 小型・軽量設計で長時間の作業や持ち運びに便利 手元でスイッチ操作ができるリモートスイッチ付測定プローブ標準装備 交流電圧(真の実効値)および直流電圧を自動判別して測定 オートディスチャージ機能付 保存した測定結果をUSB接続によりPCへ転送可能
付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7196A)、ワニグチコードセット(7244A)、先端金具・ロング(8017)、先端金具・標準(8072)、USBアダプタ+KEWReport/ソフトウェア(8212-USB)、肩掛ベルト/コードベルト付(9155)、携帯用ケース(9156)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、取扱説明書 測定範囲【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V 適合規格IEC 61010-1CATⅢ600V、CATⅣ300V汚染度2、IEC 61010-2-030、IEC 61010-031、IEC 60529(IP54)、IEC 61557-1、-2、-5、-10、IEC 61326-1、2-2、JISC1302準拠(絶縁抵抗計)、JEM-TR228BU15001 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6×6 測定レンジ(接地抵抗計)20/200/2000Ω:簡易測定、精密測定 測定電流絶縁抵抗測定/下限測定抵抗値:1~1.2mA、(250V)0.25MΩ、(500V)0.5MΩ、(1000V)1MΩ 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133 確度(PV絶縁抵抗測定)士1.5%rdg士5dgt、士5.0%rdg士6dgt、(絶縁抵抗測定)第一有効範囲/士1.5%rdg士5dgt、第二有効範囲/士5.0%rdg士6dgt、(接地抵抗計)士3.0%rdg士0.1Ω/20Ω、士3.0%rdg士3dgt:200/2000Ω、(電圧計)士1.0%rdg士4dgt 測定電圧(V)(PV絶縁抵抗測定)500・1000、(絶縁抵抗測定)250・500・1000 短絡電流(mA)DC1.5以下 使用回路電圧(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(オートレンジ)20/200/2000MΩ
1台ほか
78,980 税込86,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電気計器高圧絶縁抵抗計
RoHS
成極指数 (PI) と誘電吸収比 (DAR) を自動計算表示。表示値のフラツキを軽減するフィルタ機能搭載。G端子接地方式による絶縁抵抗測定が可能。出力電圧・オートディスチャージ電圧をモニター表示。大型ディスプレイ (バーグラフとバックライト付き)。国際安全規格 IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V 準拠
仕様定格測定電流:(250V)0.25MΩ負荷にて 0.7mA以上・0.9mA以下、(500V)0.5MΩ負荷にて 0.8mA以上・1mA以下、(1000V)1MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(2500V)2.5MΩ負荷にて 1mA以上・1.2mA以下、(5000V)5MΩ負荷にて 1mA以上1.2mA以下●開放回路電圧:(250V)DC 250V/-10~10%以内、(500V)DC 500V/-10~20%以内、(1000V)DC1000V/-0~20%以内、(2500V)DC 2500V/-0~20%以内、(5000V)DC5000V/-0~20%以内 付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、8019 (先端フック)、9205 (ハードケース)、単2形アルカリ乾電池×8、取扱説明書 質量(kg)約1.9(乾電池含む) 測定範囲【絶縁抵抗計】(250V)0~100MΩ、(500V)0~99.9MΩ・80~1000MΩ、(1000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~2GΩ、(2500V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8~100GΩ、(5000V)0~99.9MΩ・80~999MΩ・0.8~9.99GΩ・8.0~99.9GΩ・80~1000GΩ、【電圧計】AC:30~600V(50/60Hz)、DC:±30~±600V 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V 汚染度2 使用電池単2形アルカリ乾電池LR14(1.5V)×8本 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100 確度【絶縁抵抗計】(250V)±5%rdg±3dgt 、(500V)±5%rdg±3dgt 、(1000V)±5%rdg±3dgt、(2500V)±5%rdg±3dgt 、(5000V)±5%rdg±3dgt・±20%(100GΩ以上)、【電圧計】±2%rdg±3dgt 短絡電流(mA)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフィカルな大型LCDを搭載した高圧絶縁抵抗計! 最大定格電圧:12kV、最大測定値:35TΩ、最大短絡電流:5mA 500V~12kVの6つの固定レンジで測定が可能、 さらに出力電圧の可変が可能 大型LCDで測定値の変化をグラフ表示可能 充電式電池とAC電源の2電源方式(AC電源は測定中でも使用可能) オートディスチャージ機能付 メモリ機能:最大約43,000件のデータを格納 プリントスクリーン機能:表示画面データを保存可能(BMPファイル) フィルタ機能:表示値にフラツキが発生した場合にフラツキを軽減 キャパシタンス測定機能:絶縁抵抗測定終了後、測定物の容量値を表示 USB接続によりPCでリアルタイムモニタが可能 バーグラフバックライト付 防塵防滴構造IP64(ケースを閉じた状態)
1台ほか
549,800 税込604,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります