絞り込み
定格測定電圧(V)
  • 125(1)
  • 250(1)
  • 500(1)
ブランド
  • イチネンTASCO
  • エスコ(23)
  • HIOKI(日置電機)(11)
  • SPARKFUN(10)
  • 共立電気計器(8)
  • 三和電気計器(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • スイッチサイエンス(4)
  • カイセ(3)
  • ニデックコンポーネンツ(3)
  • マザーツール(2)
  • WIZnet Inc(2)
  • テクトロニクス&フルーク(2)
  • カスタム(1)
  • マルチ計測器(1)
  • 横河計測(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • JAPPY(1)
  • 横河電機(1)
交流電圧(V)
  • 最大600(1)
直流電圧(V)
  • 最大60(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格測定電圧(V)から絞り込む
125(1)
250(1)
500(1)
  • 3レンジ絶縁抵抗計 イチネンTASCO

    3レンジ絶縁抵抗計

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。 内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。 100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。
    付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書寸法(mm)99×144×43定格電圧(V)125/250/500目盛有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)有効最大表示値100MΩ
  • 大口径クランプリーカー イチネンTASCO

    大口径クランプリーカー

    イチネンTASCO
    60,980税込67,078
    1個
    翌々日出荷
    CT内径Φ74mmの大口径。 最小分解能0.01mAの高精度測定/高域周波数をカットするフィルタスイッチ付。 最大値を保持するMAXホールド機能/読み取りやすい大画面表示。
    仕様●測定範囲:AC20mA、200mA、2A、20A、200A、1000A、オートレンジ●分解能:0.01mA(20mAレンジ)●確度:±2%rdg±5dgt●クランプ径:最大/Φ74mm●使用回路電圧:AC600V以下低圧回路(絶縁電線)●使用温湿度範囲:0℃~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●使用電池:単4アルカリ電池×3●寸法:W138×H237×D46mm●質量:約650g●付属品:電池、キャリングケース、取扱説明書アズワン品番67-3075-78
  • 精密測定コードセット イチネンTASCO

    精密測定コードセット

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    TA453J-1用オプション品 接地抵抗計の精密測定を行うための測定コードセット付(コードの収納に便利なコードリール機構)
    仕様●セット内容:アース測定コード赤20m、黄10m、緑5m、補助接地棒2本1組アズワン品番67-3118-51

絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ絶縁抵抗計