絞り込み
定格測定電圧(V)
- 125(1)
- 250(1)
- 500(1)
ブランド
- イチネンTASCO
- 共立電気計器(8)
- 三和電気計器(5)
- HIOKI(日置電機)(3)
- エスコ(2)
- マルチ計測器(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 横河電機(1)
- Tenmars(1)
- テクトロニクス&フルーク(1)
交流電圧(V)
- 最大600(1)
直流電圧(V)
- 最大60(1)
「定格測定電圧(V)」から絞り込む
125(1)
250(1)
500(1)

3レンジ絶縁抵抗計
イチネンTASCO¥22,980税込¥25,2781個当日出荷単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。 内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。 100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。定格電圧(V)125/250/500有効最大表示値100MΩ交流電圧(V)AC600(50/60Hz)直流電圧(V)DC60付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書幅(mm)99寸法(mm)99×144×43高さ(mm)144質量(g)約310奥行(mm)43電源アルカリ乾電池(6LR61)9V×1目盛有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43
『絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル絶縁抵抗計
- アナログ絶縁抵抗計
- 絶縁抵抗計その他関連用品
電気測定 の新着商品
高電圧差動プローブ DPシリーズ 100MHz~300MHz、最大入力差動電圧:70V(20X), 700V(200X)~300V(100X), 3000V(1000X))Micsig税込¥274,780¥249,800