126件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格測定電圧(V)から絞り込む
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)HIOKI(日置電機)
37,980税込41,778
1個
18日以内出荷から21日以内出荷
スイッチなしリード付属 堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード 確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き JIS認証
付属品テストリードL9787×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4質量(g)420(電池含む、テストリード含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4適合規格JIS C1302:2018寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(125Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、 ドロッププルーフ、 電池電圧チェック、 活線警告、放電機能、 オートパワーセーブ、 電池過放電防止機能抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる抵抗:0.02/0.05/0.125確度表示値の±5%測定電圧(V)DC25/DC50/DC125交流電圧測定0~150V(50~60Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示有効最大表示値20MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC25V)0.02MΩ~10MΩ、(DC50V)0.1MΩ~50MΩ、(DC125V)0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC150V(絶縁抵抗レンジは10s)
[アナログ]絶縁抵抗計 エスコ[アナログ]絶縁抵抗計エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
仕様国際安全規格CEマークを取得付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ測定範囲0/1000MΩサイズ99(W)×43(D)×144(H)mm電圧DCV:60V目盛0.5/1/500/1000MΩ最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて)使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
[アナログ]絶縁抵抗計 エスコ[アナログ]絶縁抵抗計エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
仕様国際安全規格CEマークを取得付属品テストリ‐ド、携帯ケ‐ス、 ピンキャップ測定範囲0/100MΩサイズ99(W)×43(D)×144(H)mm目盛0.05/0.1/50/100MΩ最大消費電力(W)2.0W/2.8W (MΩレンジにて)使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 結露のないこと許容差【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲: 指示値の±5%以内 第二有効測定範囲: 指示値の±10%以内 0、∞目盛: 目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧: 定格測定電圧の‐0%/+25%以内 定格電流:1/1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50/60Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 結露のないこと許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 結露のないこと使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
アナログ絶縁抵抗計 エスコアナログ絶縁抵抗計エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
仕様JIS準拠の低圧用アナログ絶縁抵抗計付属品テストリード、携帯ケースサイズ99(W)×43(D)×144(H)mm定格電圧500V使用温湿度範囲0/43℃80%RH以下 (結露のないこと)直流電圧0/60V 許容差:最大目盛値の±5%保存温湿度範囲‐10/50℃70%RH以下 (結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃75%RH以下 (結露のないこと)安全規格IEC61010-1過電圧カテゴリ3、600V使用環境条件高度2000m以下環境汚染度2
カード型デジタルマルチメータ マザーツールカード型デジタルマルチメータマザーツール
3,198税込3,518
1個
当日出荷
小型軽量・日本語表記で使いやすさを追求しました。電流値の測定、導通チェック。テストリードの収納に便利な携帯ケース付きです。
アズワン品番62-4052-01
アナログ絶縁抵抗計(単レンジ) 共立電気計器アナログ絶縁抵抗計(単レンジ)共立電気計器
27,980税込30,778
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
スピーディーな測定に役立つ機能を搭載 見やすいスケール目盛 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗) リモート測定スイッチ付き測定コード 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース 直流・交流を自動判別する電圧測定機能 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能 JIS C 1302:2014に準拠した設計
仕様(抵抗状態 LED緑/赤 判別基準値)1MΩ付属品リモートスイッチ付測定プローブ(7260)、ワニグチコードセット(7261)、携帯用ケース(9173)、先端金具・ロング(8017A)、肩掛けベルト(9121)、単3形乾電池×4、取扱説明書測定範囲【絶縁抵抗計】(第1有効)1~1000MΩ、(第2有効)0.5~1MΩ/1000~2000MΩ、【電圧計】AC0~600V (45 ~ 65Hz)/DC0~600V適合規格JIS C 1302:2018 認証、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V保護等級IP40使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)4本外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46確度【絶縁抵抗計】(標準状態)指示値の±5%以内、指示値の±10%以内、(0及び∞目盛)目盛長の0.7%以下、【電圧計】最大目盛値の±5%定格電流(mA)1~1.2(a)1MΩ測定電圧(V)1000短絡電流(mA)1.5以内使用回路電圧(開放)定格測定電圧の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値2000MΩ
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗) HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ・接地抵抗)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から21日以内出荷
接地抵抗計(2極法簡易測定)・絶縁抵抗計(3レンジ:125V、250V、500V)「ひとつ」になっても、このサイズ! 小型・軽量ボディ420g 見やすいすっきりスケール。 耐衝撃設計ドロッププルーフ(万一コンクリート上1mの高さから落としたとしても十分耐える設計配慮)。 2極法によるD種接地抵抗測定。
用途戸建/集合住宅・家庭用太陽光発電、施工検査の効率化に貢献。付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、携帯用ケースC0108×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、取扱説明書×1測定範囲2~110Ω、20~1100Ω適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)DC125、DC250、DC500目盛(絶縁抵抗測定部)中央/2MΩ測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)15(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能測定レンジ×1、×10使用温湿度範囲0~40℃、90%rh以下(結露無きこと)測定電流2.36mArms、575Hz、開放回路電圧:38Vpk以下許容差±3Ω、±30Ω確度保証温湿度範囲23±5℃、90%rh以下(確度保証期間1年)確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)(絶縁抵抗測定部)定格電圧が維持できる値/0.125(125V)、0.25(250V)、0.5(500V)RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値100MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
テストリード EA707NCシリーズ エスコテストリード EA707NCシリーズエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷から翌々日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
Φ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコΦ4mmx115mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズエスコ
720税込792
1個
翌々日出荷
転がりを防ぐため、片側のハンドルガードが平らになっています。また、直ぐ横に並べて使用することもできます。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
128mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ128mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズエスコ
3,150税込3,465
1個
翌々日出荷
軽く押して弾性的に動作するバネ式ステンレス針を持つテストプローブ。精密なプリント回路に適しています。ハンドルガードは両面面取処理されています。持手部内のΦ4mmソケットは、絶縁スリーブ付きΦ4mmのMULTILAMプラグに対応。保護キャップ付、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズ エスコ122mm ピン式テストプローブ EA707NCシリーズエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
先の尖った剛性の高いステンレスの針を持ち、ハンドルガードの両側が面取処理されたテストプローブ。保護キャップ付。
フレキシブルクランプメータ CENTERシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)フレキシブルクランプメータ CENTERシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
測定しずらい場所でも測定可能、バックライト機能
デジタルマルチメータ DMシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタルマルチメータ DMシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
クランプメータ CENTERシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)クランプメータ CENTERシリーズA-Gas Japan(旧:FUSO)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
トーンプローブセット(LAN・電話回線用) エスコトーンプローブセット(LAN・電話回線用)エスコ
74,000税込81,400
1台(1台)
翌日出荷
トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
付属品リモートユニット、専用ケース寸法(mm)160×76×36質量(g)260電源9V電池×1個(付属)
データロガーDGW03-020 SIRC(サーク)データロガーDGW03-020SIRC(サーク)
229,800税込252,780
1個
13日以内出荷
IoT電力センサユニットを最大20台接続可能 積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流データをSDカードへ保存。時間間隔1秒なら約1ヶ月、10秒なら約1年間、内蔵SDカードに保存可能 データロガーからイーサーネットでPCへ接続して、CSVデータの取得可能
仕様●WEBサーバ機能●送信:LAN/Ethernet●受信:Bluetooth LE 4.0●専用SDカード●AC電源:AC100V●本体サイズ:45×95×125mm●本体重量:約300gアズワン品番67-4507-07
小型ビームセンサー アンプ内蔵 パナソニックデバイスSUNX小型ビームセンサー アンプ内蔵パナソニックデバイスSUNX
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
仕様●検出方法:透過型●検出距離:10m●電源電圧:12~24V DC●消費電流:15mA以下●出力形式:NPNオープンコレクタ●応答時間:1ms以下●サイズ:33.3mm×11.2mm×20mm●検出方法:透過型アズワン品番68-2021-92
ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~1000kPa ゲージ圧 達成圧 ニデックコンポーネンツハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~1000kPa ゲージ圧 達成圧ニデックコンポーネンツ
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~1000kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-16
ハンディ・マノメータ 液圧対応 定格圧力0~100kPa abs 絶対圧 ニデックコンポーネンツハンディ・マノメータ 液圧対応 定格圧力0~100kPa abs 絶対圧ニデックコンポーネンツ
98,980税込108,878
1個
8日以内出荷
仕様●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-アズワン品番68-2033-14
放射温度計 -30℃~+500℃ テクトロニクス&フルーク放射温度計 -30℃~+500℃テクトロニクス&フルーク
17,680税込19,448
1台
8日以内出荷
Switch Science mbed HRM1017r3 スイッチサイエンスSwitch Science mbed HRM1017r3スイッチサイエンス
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
mbedスキルバッジ スイッチサイエンスmbedスキルバッジスイッチサイエンス
859税込945
1個
7日以内出荷
mbedLC824 スイッチサイエンスmbedLC824スイッチサイエンス
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
mbed LPC1114FN28 スイッチサイエンスmbed LPC1114FN28スイッチサイエンス
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
WIZwiki-W7500ECO イーサネットシールド付き WIZnet IncWIZwiki-W7500ECO イーサネットシールド付きWIZnet Inc
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
WIZwiki-W7500 v1.1 WIZnet IncWIZwiki-W7500 v1.1WIZnet Inc
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
Force Sensitive Resistor - Small SPARKFUNForce Sensitive Resistor - SmallSPARKFUN
3,298税込3,628
1個
予約販売
Force Sensitive Resistor - Long SPARKFUNForce Sensitive Resistor - LongSPARKFUN
9,698税込10,668
1個
予約販売
Flex Sensor 4.5inch SPARKFUNFlex Sensor 4.5inchSPARKFUN
6,198税込6,818
1個
33日以内出荷
Flex Sensor 2.2inch SPARKFUNFlex Sensor 2.2inchSPARKFUN
3,298税込3,628
1個
33日以内出荷
Barometric Pressure Sensor - MPL115A1 SPARKFUNBarometric Pressure Sensor - MPL115A1SPARKFUN
2,578税込2,836
1個
33日以内出荷
Ambient Light Sensor - TEMT6000 SPARKFUNAmbient Light Sensor - TEMT6000SPARKFUN
469税込516
1個
33日以内出荷
ALS-PT19 Light Sensor SPARKFUNALS-PT19 Light SensorSPARKFUN
309税込340
1個
33日以内出荷
水溶性転写シート A4・10枚入り Adafruit水溶性転写シート A4・10枚入りAdafruit
3,498税込3,848
1パック(10枚)
7日以内出荷
プローブ用ねじ頭グリップ式アースリード 5個入 スタック電子プローブ用ねじ頭グリップ式アースリード 5個入スタック電子
28,980税込31,878
1袋(5個)
93日以内出荷
なべねじの頭をがっちり掴むことができるアースリードです。 電圧プローブご使用時、GNDの確保にお困りの方におススメです。
仕様●M3・M4なべねじの頭をがっちり掴め、GNDが外れることを防止できます。●一般的な電圧プローブに装着可能です。●グリップの奥側で電線も掴める為、通常のアースリードとしてもご使用頂けます。●※5mm径の金属パイプのプローブに装着可能です。●※写真の画像はイメージです。アースリードのみの販売となります。●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。アズワン品番67-5756-72
データロガーマルチLCRメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)データロガーマルチLCRメータA-Gas Japan(旧:FUSO)
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
SDカードで測定記録可能
仕様●測定範囲●▼直流電圧(V):600.0mV(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、6/60/600/1000V(精度:±0.8%+1dgt、分解能:1m/10m/100m/1v)●▼交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度:±1%±2dgt、分解能:0.1m/1m/10m/100m/1V)●▼直流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼交流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼周波数:0.1Hz~20mHz(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1/1/10/100/1K/10KHz)●▼温度:-100℃~+1000℃、精度:±1%rdg±1℃●▼抵抗:600Ω(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1Ω)、6KΩ/6mΩ(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.001K/0.001m)、60mΩ(精度:±3%+2dgt、分解能:0.01mΩ)●▼インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt)60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●▼キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt)100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●導通テスト:ブザー音(<20Ω)●記録間隔:2~3600秒●データ:MicroSDカード容量により●その他の機能:データホールド、Max/Minホールド、ピークホールド、●ディスプレイ:64mm×47mmの大型LCDディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下●サイズ/質量:185×88×40mm(7.3×3.5×1.6インチ)、350g/0.77ポンド●セット内容:赤/黒テストリード×1、取扱説明書(保証書)、006P(9V)電池×1アズワン品番67-4753-74
AC/DCデジタルミニクランプメータ SK-7661 カイセAC/DCデジタルミニクランプメータ SK-7661カイセ
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
使いやすい小型クランプメーター。 電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時) 手にフィットするラバー構造。 本体側面にテストリードを固定可能。 最大/最小値測定機能。(スターター電流の測定はできません)
仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ、944テストピン、946バッテリークリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169799アズワン品番67-4843-13
AC/DCデジタルミニクランプメータ SK-7660 カイセAC/DCデジタルミニクランプメータ SK-7660カイセ
43,980税込48,378
1個
13日以内出荷
使いやすい小型クランプメーター。 10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。 狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし形小型ヘッド(Φ27mm)。 歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型。(SK-7660) 電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時) 手にフィットするラバー構造。 本体側面にテストリードを固定可能。
仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169798アズワン品番67-4843-12
大口径クランプリーカー イチネンTASCO大口径クランプリーカーイチネンTASCO
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
CT内径Φ74mmの大口径。 最小分解能0.01mAの高精度測定/高域周波数をカットするフィルタスイッチ付。 最大値を保持するMAXホールド機能/読み取りやすい大画面表示。
仕様●測定範囲:AC20mA、200mA、2A、20A、200A、1000A、オートレンジ●分解能:0.01mA(20mAレンジ)●確度:±2%rdg±5dgt●クランプ径:最大/Φ74mm●使用回路電圧:AC600V以下低圧回路(絶縁電線)●使用温湿度範囲:0℃~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)●使用電池:単4アルカリ電池×3●寸法:W138×H237×D46mm●質量:約650g●付属品:電池、キャリングケース、取扱説明書アズワン品番67-3075-78
精密測定コードセット イチネンTASCO精密測定コードセットイチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
TA453J-1用オプション品 接地抵抗計の精密測定を行うための測定コードセット付(コードの収納に便利なコードリール機構)
仕様●セット内容:アース測定コード赤20m、黄10m、緑5m、補助接地棒2本1組アズワン品番67-3118-51

絶縁抵抗計(メガー)』には他にこんなカテゴリがあります

アナログ絶縁抵抗計