74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮式ホワイトボード用シール 土牛

    伸縮式ホワイトボード用シール

    土牛(36件のレビュー)
    85税込94
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途に合わせて貼替え可能。
  • マーカーボード用イレーザー マイゾックス

    マーカーボード用イレーザー

    マイゾックス
    219税込241
    1個
    当日出荷
    本体にマグネットが装着してあり、ボード面にピッタリ貼り付く。
    用途ホワイトボードのマーカー文字消し
  • ゆび指示棒 ロング 土牛

    ゆび指示棒 ロング

    土牛(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ●デジカメ等の写真撮影、現場ポイント指示に活躍。
    長さ(mm)270~1180質量(g)105
  • ゆび指示棒ペン 土牛

    ゆび指示棒ペン

    土牛(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷
    180度折り曲げ可能でピンポイントに指し示せます。
    長さ(mm)160~660
  • フィットマーカー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    フィットマーカー

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    発色が良く書きやすい。にじみにくいので擦れても文字が消えにくい。
    用途細字タイプの携帯黒板・耐水黒板用ホワイトマーカー寸法(mm)Φ11×136タイプ細字インク水性顔料
  • 1人撮り工事黒板伸縮棒 BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り工事黒板伸縮棒

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
    用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板の伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-175W(本体)、BSB-175WE(ボード) / ビッグマン 1人撮り工事耐水黒板 BSB-175WT(本体)、BSB-175WTE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)310×110×40質量(g)138
  • ホワイトボードマーカー黒 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付 シンワ測定

    ホワイトボードマーカー黒 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付

    シンワ測定
    97税込107
    1個
    当日出荷
    イレーザー付。書いた文字を消すことができます。 マグネット付。キャップにマグネットが付いているのでボードに付けることができます。 細幅マーカー。ライン幅が約1.0mmで小さい文字も書けます。
    寸法(mm)135×13.5×16材質本体:ABS樹脂、マグネット:塩化ビニル合成ゴム質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメ棒 5000AL 土牛

    カメ棒 5000AL

    土牛
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所での撮影に便利です。
    トラスコ品番828-6432質量(g)860段数4段シャフト寸法(mm)1350~50002018年トラスコ掲載ページ1 2161
  • 1人撮り工事耐水黒板専用マーカー BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り工事耐水黒板専用マーカー

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    (1)小さな枠にも書きやすい細字で、擦れにくい直液式のマーカー。(2)1アクションで取付取外しが可能なペンホルダー。(3)取り換え可能なイレイザースポンジ(メラミンORウレタン)
    用途1人撮り工事黒板シリーズに専用のペンホルダーが付いたマーカー。材質本体:ポリプロピレン、ホルダー/キャップ:ナイロン、ペン先=ポリエステル、スポンジ:ウレタン寸法(mm)165×30×27ホワイト容量(mL)5質量(g)15タイプ直液式主成分アルコール系顔料インク
  • かっくんゆび指示棒 土牛

    かっくんゆび指示棒

    土牛(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ゆび部が曲がりポイント指しに便利です。180度折り曲げ可能でよりピンポイントに指し示せます。
    用途現場撮影時のポイント指示に。
  • 1人撮り工事黒板専用ホワイトボードマーカー BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り工事黒板専用ホワイトボードマーカー

    BIGMAN(ビッグマン)
    199税込219
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    (1)小さな枠にも書きやすい細字で、擦れにくい直液式のマーカー。(2)1アクションで取付取外しが可能なペンホルダー。(3)取り換え可能なイレイザースポンジ(メラミンORウレタン)
    用途1人撮り工事黒板シリーズに専用のペンホルダーが付いたマーカー。材質本体:ポリプロピレン、ホルダー/キャップ:ナイロン、ペン先=ポリエステル、スポンジ:メラミン寸法(mm)165×30×27容量(mL)5質量(g)15タイプ直液式主成分アルコール系顔料インク
  • 黒板タイトル用マグネットシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    黒板タイトル用マグネットシート

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    339税込373
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ハイビスカス製工事用スチール黒板のタイトル用マグネットシート。カット済み。チョークでも字も書ける。
    用途工事用黒板のタイトル作成に
  • カメ棒 土牛

    カメ棒

    土牛
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
  • 換気扇測定棒 土牛

    換気扇測定棒

    土牛(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    風速センサーなどを筒部に通して使用します。着脱自在・角度自在。 換気扇・レンジフード・厨房グリスフィルターなどの部分での測定に最適です。
  • 壁掛用ワンウェイ掲示板 馬印

    壁掛用ワンウェイ掲示板

    馬印
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    弾力性に富み、ピンホールの復元力が強くタテ型でも使用可能
  • カメ棒 土牛

    カメ棒

    土牛(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    撮影補助の伸縮棒です。デジタルカメラを取り付け、動画モードやセルフタイマーで使用できます。従来撮れなかった角度より撮影できます。カバンやポケットに収納でき持ち運びが簡単です。
  • 黒板用マグネットシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    黒板用マグネットシート

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    好きなサイズにカットして使用でき、チョークでも文字が書けるマグネットシート。
    用途好きなサイズにカットして使用できるので工事用黒板で繰り返し使用する文言を作成したり、簡易黒板として使用厚さ(mm)0.8
  • キットパスホルダー 日本理化学

    キットパスホルダー

    日本理化学
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ホルダータイプで手を汚しません。粉の出ない新しい筆記具です。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
    用途建築用マーキングチョーク。材質ワックス・顔料入数(本)1
  • 携帯黒板タイトル用マグネットシート ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    携帯黒板タイトル用マグネットシート

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](2件のレビュー)
    119税込131
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    携帯黒板フィットシリーズの枠幅に合わせたサイズ。10mm幅はフィットスタンダード、13mm幅はフィットスタンダード、フィットダブルの枠に合わせたサイズです。
    用途工事名や会社名など書き換えの必要のない文字をあらかじめ作成して携帯黒板に貼り付けて使用長さ(mm)500
  • ホワイトボード用表示貼り替シールD/C6兼用 土牛

    ホワイトボード用表示貼り替シールD/C6兼用

    土牛(1件のレビュー)
    209税込230
    1セット
    当日出荷
    ホワイトボードの撮影内容をシールで貼り替え! 必要な撮影内容に合わせて貼り替え可能! シールは何度も貼り替えが可能!
    セット内容撮影内容シール9枚
  • 1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒 BIGMAN(ビッグマン)

    1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒

    BIGMAN(ビッグマン)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。
    用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板のミニ伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-160W(本体)、BSB-160WE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)290×110×40質量(g)138
  • 白板イレーザー マイゾックス

    白板イレーザー

    マイゾックス
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    不織布(ナイロン起毛布)で消し味は良く、水洗いが出来る。
    用途ホワイトボードのマーカー文字消し
  • ラーフル(ホワイトボード用) プラスチック ユニット

    ラーフル(ホワイトボード用) プラスチック

    ユニット
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ホワイトボード用の消し具です。ゴムマグネット付なので、ホワイトボードに固定できます。水性ペンが2本収納できます。
    トラスコ品番739-4951材質プラスチック(ゴムマグネット付)寸法(mm)90×60×25摘要ホワイトボード用質量(g)45
  • カメ棒 L型 土牛

    カメ棒 L型

    土牛
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
  • 項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用 シンワ測定

    項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用

    シンワ測定
    159税込175
    1個
    当日出荷
    項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
    材質塩化ビニル合成ゴム質量(g)7本体寸法(mm)62×55磁力等方性RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
  • キットパスホルダー マイゾックス

    キットパスホルダー

    マイゾックス
    1,398税込1,538
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ツルツルした面に鮮明に書け、濡れた布等で簡単に消すことが可能。 木材、紙、コンクリート、タイヤ等のマーキングにも最適。 濡れているボード、水の中でも書ける。 人体に害のないものを使用。 手を汚さないホルダー入り。
    用途ツルツルした面へのマーキングに寸法(mm)40×140×15直径(Φmm)(マーカー部)10質量(g)10
  • バルブ開閉表示板 常時閉・赤地 ユニット

    バルブ開閉表示板 常時閉・赤地

    ユニット
    859税込945
    1組(5枚)
    当日出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示です。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
    用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番435-0050材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)2質量(g)27文字色縦(mm)70横(mm)40表示内容常時閉穴径(mm)4穴タイプ上部1箇所
  • ドア表示板 締切CLOSED角型・アクリル黒板/アルミ板・60X40 ユニット

    ドア表示板 締切CLOSED角型・アクリル黒板/アルミ板・60X40

    ユニット
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番743-7277材質アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm)寸法(mm)60×40×3厚質量(g)12タイプ焼付仕上テープ付表示内容締切CLOSED
  • キットパスホルダー 替え 日本理化学

    キットパスホルダー 替え

    日本理化学
    119税込131
    1個
    当日出荷
    キットパスホルダーの詰め替え用、お得な2本入りです。下部にカートリッジが付いているので手を汚さず簡単に装着できます。マーカーと比べて揮発せず、嫌な臭いもありません。固形タイプで揮発しないので、最後までかすれず発色します。マーカーの2~3倍使え、キャップのしめ忘れで書けなくなることもありません。ホワイトボードや窓ガラスにも使用可能で、つるつるした窓ガラスやホワイトボードであれば濡れた布や専用クリーナーで消去できます。
    用途建築用マーキングチョーク。材質ワックス・顔料入数(本)2
  • スポンジラーフル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    スポンジラーフル

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    携帯黒板の文字をしっかりと消します。水で濡らすと消しやすい。
    用途携帯黒板の字消し用スポンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×30
  • 交換フレーム 伸縮式 ホワイト ボード「工事名・工種」横 シンワ測定

    交換フレーム 伸縮式 ホワイト ボード「工事名・工種」横

    シンワ測定
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。 マグネット式でスチールボード取り外しが簡単です。 マーカーホルダー付。
    用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード材質フレーム・ジョイント・固定ねじ・キャップ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • 風速計延長棒 土牛

    風速計延長棒

    土牛
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    空調、換気扇、レンジフードなどの測定に。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー指示棒 ムラテックKDS

    レーザー指示棒

    ムラテックKDS
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    付属品単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)、取扱説明書兼保証書1部トラスコ品番696-4677材質本体:アルミ、前後蓋:真鍮、ボタン:シリコンゴム長さ(mm)116~116全長(mm)116タイプクリップ付ペンタイプ電源単4形アルカリ乾電池本体寸法(mm)Φ14×116表示Φ5mm(距離3m時)光源515nm緑色光半導体レーザー波長(nm)515縦(mm)116到達距離(m)200(夜間使用時)光出力最大1mW電池寿命連続約8時間安全規格クラス2(JIS C 6802:2014)レーザー光色緑(リアルグリーン)
  • バルブ開閉表示板 常時開・青地 ユニット

    バルブ開閉表示板 常時開・青地

    ユニット
    859税込945
    1組(5枚)
    当日出荷
    裏返しになっても確認できる両面表示です。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
    用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-0492材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)2質量(g)27文字色縦(mm)70横(mm)40表示内容常時開穴径(mm)4穴タイプ上部1箇所
  • ゲルチョーク専用消し具 ユニット

    ゲルチョーク専用消し具

    ユニット
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    ゲルチョーク用の消し具です。
    用途ゲルチョークを使用する際に。トラスコ品番379-0862材質レーヨンパイル幅(mm)85厚さ(mm)15質量(g)8横(mm)90
  • ステンレスミラー棒 土牛

    ステンレスミラー棒

    土牛
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)150~550質量(g)70ミラー寸法(mm)55×60材質(ミラー)ステンレス材質(シャフト)6段伸縮ステンレス管RoHS指令(10物質対応)対応
  • 指示棒ロング 土牛

    指示棒ロング

    土牛(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    デジカメ等の写真撮影に。現場ポイント指示に活躍。
    長さ(mm)240~1160
  • 項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCW 14×17cm用 シンワ測定

    項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCW 14×17cm用

    シンワ測定
    249税込274
    1個
    当日出荷
    項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
    材質塩化ビニル合成ゴム質量(g)12本体寸法(mm)80×76磁力等方性RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
  • ピタコルク3X マイゾックス

    ピタコルク3X

    マイゾックス
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    接着面の保護により粘着効力が3倍。 ピンやマジックテープ、マグネットが不要。 着脱可能の吊金具により縦・横両使いが可能。
    用途掲示板としてブラウン
  • 耐水マーカー 大平産業

    耐水マーカー

    大平産業
    729税込802
    1本
    4日以内出荷
    耐水黒板用です。濃く書くことができ、軽い力で消せる優れものです。
    入数10本入

工事用黒板・ホワイトボード』には他にこんなカテゴリがあります

工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品