絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- 土牛(26)
- ユニット(8)
- マイゾックス(6)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](6)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- 大平産業(4)
- ピカマーカー(4)
- 日本理化学(3)
- ムラテックKDS(2)
- SK(新潟精機)(2)
- つくし工房(2)
- 馬印(1)
- カノマックス(KANOMAX)(1)
- サンケーキコム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ホワイトボードマーカー黒 細字 丸芯 イレーザー・マグネット付
シンワ測定¥97税込¥1071個当日出荷イレーザー付。書いた文字を消すことができます。 マグネット付。キャップにマグネットが付いているのでボードに付けることができます。 細幅マーカー。ライン幅が約1.0mmで小さい文字も書けます。寸法(mm)135×13.5×16材質本体:ABS樹脂、マグネット:塩化ビニル合成ゴム質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用
シンワ測定¥159税込¥1751個当日出荷項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。材質塩化ビニル合成ゴム質量(g)7本体寸法(mm)62×55磁力等方性RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
交換フレーム 伸縮式 ホワイト ボード「工事名・工種」横
シンワ測定¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。 マグネット式でスチールボード取り外しが簡単です。 マーカーホルダー付。用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード材質フレーム・ジョイント・固定ねじ・キャップ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCW 14×17cm用
シンワ測定¥249税込¥2741個当日出荷項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。材質塩化ビニル合成ゴム質量(g)12本体寸法(mm)80×76磁力等方性RoHS指令(10物質対応)対応吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
『工事用黒板・ホワイトボード』には他にこんなカテゴリがあります
- 工事用黒板・ホワイトボードその他関連用品
- 工事用黒板
- 工事用ホワイトボード