プロペラ式(ベーン式) :「ダクト風量測定口」の検索結果
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0.4~20(1)
0.8~30(1)
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目風速・温度
質量(g)165
電源角型9V乾電池×1個(別売)
精度風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44
分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
風速に加えて雰囲気温度測定も可能
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
体感温度(ウィンドチル)測定機能付
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
電源単4(1.5V)電池2個
精度風速:±(0.2m/s+2%rdg)、温度:±0.5℃(0~+45℃)、±1℃(それ以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
温度測定範囲(℃)-10~+50
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
サンプリング1回/秒
風速測定範囲(m/s)0.4~20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.9MB)
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。