「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
携帯型風速計アネモマスターカノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
クリモマスター 専用プローブカノマックス(KANOMAX)翌々日出荷
温度測定範囲(℃)-20~70測定対象清浄な空気流風速測定範囲(m/s)0.01~5.00応答性風速:約7秒湿度測定範囲(%RH)2~98
アネモマスター風速計カノマックス(KANOMAX)6日以内出荷
空調ダクトやダクト送風口の風向管理に。肩掛ベルト付きで両手を自由に使った測定が可能。測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
種別風速・風温・プリンター内蔵/成績書付アズワン品番61-4483-20
クリモマスター 専用プローブカノマックス(KANOMAX)5日以内出荷
無指向性L型ミニチュア球状センサーとシールドケーブルにより、狭い場所での測定に適しています。
種別風量計用 風速センサー ミニチュア球状・L型アズワン品番61-4483-11
クリモマスター 専用プローブカノマックス(KANOMAX)13日以内出荷
空調機器の吹き出し口、吸い込み口等、風向がわかっている場所の測定に適しています。50m/sまでの高速風速域にも対応しております。
種別風量計用 風速、風温センサー 指向性アズワン品番61-4483-10
クリモマスター 本体 6501シリーズカノマックス(KANOMAX)翌々日出荷
付属品単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個寸法(mm)88×51×188質量(g)260電源(V)単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz)精度風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方アズワン品番1-6516-11出力機能デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
クリモマスター 本体 6501シリーズカノマックス(KANOMAX)5日以内出荷から6日以内出荷
カノマックスの歴史が凝縮された携帯型風速計のハイエンドモデル。様々な測定シーンを満足させる、8種類の互換プローブ。
アネモマスターベーン(風速・温度_プローブ7cm/成績書付)カノマックス(KANOMAX)3日以内出荷
小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。
用途小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定仕様ベーンサイズ:Φ70 mm付属品プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書測定範囲風速:0.2~20.0 m/s質量(g)175(電池を含まない)電源単3形電池×3本測定項目風速・風温測定精度風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃表示分解能風速:0.01 m/s、風温:0.1℃温度測定範囲(℃)-20~100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34×160
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
受信ユニット 受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥95,678¥86,980
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598