絞り込み
風速測定範囲(m/s)
- 0.01~20(1)
- 0.2~20(1)
温度測定範囲(℃)
- -20~70(1)
- -20~100(1)
測定項目
- 温度(2)
- 風速(2)
ブランド
- カノマックス(KANOMAX)
- モノタロウ(2)
- A-Gas Japan(11)
- エスコ(6)
- カスタム(6)
- マイゾックス(3)
- マザーツール(3)
- サンワサプライ(2)
- ケニス(2)
- アズワン(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ムラテックKDS(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- シンワ測定(1)
- TRUSCO(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- JAPPY(1)
- アミッタリ(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0.01~20(1)
0.2~20(1)

携帯型風速計アネモマスター
カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)¥73,980~税込¥81,378~1台ほか当日出荷から10日以内出荷高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。用途レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
アネモマスターベーン(風速・温度_プローブ7cm/成績書付)
カノマックス(KANOMAX)¥129,800税込¥142,7801式3日以内出荷小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。用途小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定付属品プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書仕様ベーンサイズ:Φ70 mm測定範囲風速:0.2~20.0 m/s質量(g)175(電池を含まない)電源単3形電池×3本測定項目風速・風温測定精度風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃表示分解能風速:0.01 m/s、風温:0.1℃温度測定範囲(℃)-20~100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×34×160
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式