プロペラ式(ベーン式) :「デジタル風速計」の検索結果
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0~30
0.01~20(1)
0.1~30(1)
0.2~5(1)
0.2~30(1)
0.4~20(4)
0.4~30(6)
0.7~30(1)
0.8~30(2)
1.1~20(2)
風速と温度を同時計測することができます。
ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。
本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。
バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。
寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)
質量(g)47.6(保護ケース無の場合)
電源CR2032(別売)
測定項目風速、気温
精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃
ケース色赤
センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計
分解能0.2m/s、0.2℃
温度測定範囲(℃)-10~45
ディスプレイLCD
風速測定範囲(m/s)0~30
測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)
表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)
オートパワーオフ14分(無操作時)
色(本体)黒
ローバッテリー表示あり
バックライトアクティブ12秒
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
温度計測機能を搭載したデジタル風速計、風速と温度を同時計測することができます。使用簡単、風速計をスタートさせてすぐ使え、ボタンは2つなので片手操作可能。シリコンカバーとストラップ付き、手にしっかりと収まります。LCDスクリーンにバックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。風速と温度を同時に表示することができます。省エネルギーのデザインによって、停止状態での自動電源OFF、バックライト自動消灯となります。注意:黄色のケースが開けない場合は、コインなどの道具で開けてください
色ブラック×イエロー
測定範囲m/s(0~30)、km/h(0~90)
質量(g)52
電源コイン型リチウム電池CR2032(付属の電池はテスト用です)
測定範囲(℃)-10~45
精度±1.5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×18×102
アズワン品番64-9371-12
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
持ち運びできる環境測定器です。
用途ドローンを使用する前に、風速を計測し適合風力か確認し使用する。現場監督が風が強い日にクレーンなどの重機が倒れないように10分間の平均風速が10m/s以下かを確認する。エアコン送風口・室外機の微風・強風など許容風量内の測定に使用する。
材質ABS・エラストマー・アクリル・スポンジ
測定範囲風速:0~30m/s、温度:-10~50℃
質量(g)80(本体のみ)、123(電池込)
タイプ風速計
電源単4電池×4
精度風速:±5%rdg+0.5m/s、温度:±2℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×25×175
分解能風速:0.01m/s、温度0.1℃
サンプリング約2回/秒
使用環境温度0~40℃、湿度:80%以下
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
データホールド機能。電池残量表示。MAX値表示/平均値表示。バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/25.0m/s、温度:25/45℃●測定範囲:温度/-10~50℃●精度:風速/±(5%rdg+0.5dgt)●電源:単4電池×3
測定項目風速・温度
風速測定範囲(m/s)0~30
アズワン品番64-3729-42
校正証明書一般校正
1個
¥76,980
税込¥84,678
22日以内出荷
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。