2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0~30(4)
0.01~20(1)
0.1~30(1)
0.2~5(1)
0.2~30(1)
0.4~20(4)
0.4~30(6)
0.7~30(1)
0.8~30(2)
1.1~20
コンパクトな折りたたみ式風速計。 温度測定も可能。 風速、温度の最大値表示機能付。 13データの平均表示機能付。
付属品電池(CR-2032 3V)×1ハンドストラップ取扱説明書 トラスコ品番213-6481 測定範囲m/s:0.9~26.8ft/min:175~5500KNT:1.7~52km/hr:3.2~96.5MPH:2~60BF:1~10℃:-18~+50 質量(g)約90 電源CR-2032(3V)リチウム電池 1個 ベアリングサファイアの軸受ベアリング 精度風速:±(3%rdg+0.2dgt)温度:±1 表示3.5桁LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26 分解能m/s:0.1ft/min:20KNT:0.3km/hr:0.7MPH:0.2BF:1℃:0.1 温度測定範囲(℃)-18.0~+50.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×26×47 風速測定範囲(m/s)1.1~20.0 検知方式ベーン式 アズワン品番8-5628-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。
質量(g)約95 電源ボタン電池 CR2032 1コ 精度風速:1.1~10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s温度:±1℃ センサータイプ風速:ベーン(プロペラ)回転検知温度:サーミスタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26(折タタミ時) 温度測定範囲(℃)-15.0~50.0 風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『風速計』には他にこんなカテゴリがあります