熱線式(ホットワイヤ式) :「ウォーム 0.5」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0.6~40(3)
基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0% 寸法(mm)127×45×28 質量(g)121(本体電池含む) 電源単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間) 精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(風量)±6.71%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(風量)1m3/h、(気圧)0.1hPa、(高度)1m 保護等級IP67 使用環境-10~+55℃
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0% 寸法(mm)127×45×28 質量(g)121(本体電池含む) 電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間) 精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m 保護等級IP67 使用環境-10~+55℃
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

基本性能はそのままに、視認性を高めたバックライト付き液晶表示。 IP67防水防塵性能。 単3形リチウム電池以外も使用可能。
測定範囲(風速)秒速0.6m~40m/s、(温度)-29.0~+70.0℃、(湿度)10.0~90.0%、(方位)0~360° 寸法(mm)127×45×28 質量(g)121(本体電池含む) 電源(平均寿命)単3電池×1本(単3形リチウム電池を使用時最大400時間) 精度(風速)±3%、(温度)±0.5℃、(湿度)±2%、(気圧)±2.4hPa、(高度)±14.7m、(方位)±5° 分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%、(気圧)0.1hPa、(高度)1m、(方位)1° 保護等級IP67 使用環境-10~+55℃
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

『風速計』には他にこんなカテゴリがあります