熱線式(ホットワイヤ式) :「測定用品 寸法」の検索結果
付属品本体、センサープローブ、ACアダプター、センサ保護キャップ、ソフトケース
質量(g)450
使用温度範囲(℃)5~40
電源交直両用(内蔵ニッケル水素バッテリーと専用ACアダプター)
温度(℃)測定範囲: 0.0~80.0℃(分解能:0.1℃)、精度 :±0.5℃、応答速度: 20秒/90%
精度±(3%+0.05)m/s、±(3%+0.1)m/s at 23℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×42×150
センサー先端:Φ 10mm、伸縮範囲:200~1100mm、ケーブル:1.5m
連続使用時間(時間)約6
測定流体正常な空気(空気以外の場合は、補正が必要です)
応答速度2秒/90%(1m/s以上)
充電時間(時間)約4
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。