「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
フレキシブルネック熱線式風速計SMART SENSOR(US)8日以内出荷
仕様データ通信:USB寸法(mm)159×66×32測定範囲風量:0~999900m3/分質量(g)153.46電源3.7V充電式リチウムバッテリーパック分解能0.1m/s温度測定範囲(℃)0~45機能ローポイントプロンプト:あり、最大/最小測定:あり単位風速:m/s、Ft/min、ノット、km/h、Mph風速測定範囲(m/s)0~30測定誤差風速:±1%±1温度誤差±1℃バックライトありストレージデータ:500件
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
受信ユニット 受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥95,678¥86,980
温湿度計プラスSwitchBot税込¥4,398¥3,998
防水温湿度計SwitchBot税込¥2,858¥2,598