熱線式(ホットワイヤ式) :「風速温度計」の検索結果
関連キーワード
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0~30(1)
ハンディタイプのボディに温度測定機能を搭載した電子風速計
2mのセンサコードと伸縮自在のプローブを備えていますので、高所の測定にも便利です。
質量(g)475
風速(m/s)0~30
温度(℃)0~80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×206×42
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。