熱線式(ホットワイヤ式) :「気象計」の検索結果
関連キーワード
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0~25(1)
風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。
寸法(mm)本体:65×36×185
測定範囲風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH
質量(g)410
電源006P(9V)電池×1(付属)
測定項目風速 風量 温度 湿度
精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH
分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH
機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーター
ケーブル長(mm)1890
プローブ長(mm)330~870
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
『風速計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロペラ式(ベーン式)
- 熱線式(ホットワイヤ式)
- 風速風量計用オプション
- 防水カップ式
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。