熱線式(ホットワイヤ式) :「寒暖計」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0.01~30(1)
Bluetooth(R)通信によりワイヤレスでの測定が可能です。 無線の電波使用に制限のある場所では付属ケーブルを用いた有線での測定が可能です。 プローブは直角に曲げても、まっすぐ伸ばしても使える仕様です。
仕様(計測項目)風速・温度・湿度、(コード番号)080280-111 付属品プローブ接続ケーブル(1.5m)×1本、プローブカバー×1個、プローブ用ストラップ×1個、専用ケース×1個 寸法(mm)表示ユニット/62×23.5×100、プローブ(グリップ部)/25×38.5×148、プローブ(センサー部)/Φ10×188~620・4段伸縮 測定範囲風速/0.01~30m/s、温度/-20~70℃、湿度/2~98%RH 質量(g)表示ユニット/約125、プローブ/約175 電源表示ユニット/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)、プローブ/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 測定項目風速・温度・湿度 測定精度風速/±表示値の2%または0.05m/sの大きい方、温度/±0.5℃、湿度/±3%RH 機能60秒平均測定、測定値ホールド アズワン品番4-5294-01
1式
149,000 税込163,900
4日以内出荷

『風速計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング