「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
風速計 Chicco-iino VS-1SIBATA(柴田科学)4日以内出荷
風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。JIS T8202準拠。センサーと表示部は分離が可能単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能です。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定も可能CSV型式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。JIS T8202準拠
用途風速、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲風速:0.05~20m/s質量(g)約190(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×47×97温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象風速、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
伸縮延長棒ISA-101用 AX-102SSIBATA(柴田科学)4日以内出荷
ISA-101/111型用
伸縮延長棒を接続すれば2700mmを超える高所の計測にも対応できます。
市販されている一脚や三脚を取り付けることもできます。
ワイヤレス風速・温度計SIBATA(柴田科学)4日以内出荷
Bluetooth(R)通信によりワイヤレスでの測定が可能です。
無線の電波使用に制限のある場所では付属ケーブルを用いた有線での測定が可能です。
プローブは直角に曲げても、まっすぐ伸ばしても使える仕様です。
仕様(計測項目)風速・温度・湿度、(コード番号)080280-111付属品プローブ接続ケーブル(1.5m)×1本、プローブカバー×1個、プローブ用ストラップ×1個、専用ケース×1個寸法(mm)表示ユニット/62×23.5×100、プローブ(グリップ部)/25×38.5×148、プローブ(センサー部)/Φ10×188~620・4段伸縮測定範囲風速/0.01~30m/s、温度/-20~70℃、湿度/2~98%RH質量(g)表示ユニット/約125、プローブ/約175電源表示ユニット/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)、プローブ/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目風速・温度・湿度測定精度風速/±表示値の2%または0.05m/sの大きい方、温度/±0.5℃、湿度/±3%RH機能60秒平均測定、測定値ホールドアズワン品番4-5294-01
ワイヤレス風速・温度計SIBATA(柴田科学)当日出荷
0.01~30m/sの風速、-20~70℃の温度の計測が可能。Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。
用途ビル管理や学校環境などの気流・温度計測で。付属品キャリングケース、単3乾電池×4本(テスト用)、プローブ接続ケーブル(1.5m)、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー測定範囲(風速)0.01~30m/s、(温度)‐20~70℃質量(g)(表示ユニット)約125(電池含む)使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)、【表示ユニット】単3乾電池×2本精度(風速)±3.5%(または0.05m/sの大きい方)、(温度)±0.5℃動作方式(風速)熱式、(温度)測温抵抗体表示白色バックライト液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示ユニット)62×23.5×100表示分解能(風速)0.01m/s、(温度)0.1℃センサー(風速)白金巻線センサー、(温度)Pt1000連続使用時間(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、時定数切替(1or5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/5秒後自動OFF計測範囲(風速)0.01~30m/s、(温度)‐20~70℃応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)計測精度(風速)±3.5%(または0.05m/sの大きい方)、(温度)±0.5℃
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
受信ユニット 受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)税込¥95,678¥86,980