さらに商品を絞り込む
  • testo(テストー)(19)
  • カノマックス(KANOMAX)(14)
  • アイ電子技研(14)
  • イチネンTASCO(7)
  • マザーツール(3)
  • 三商(3)
  • エスコ(2)
  • カスタム(2)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • SIBATA(柴田科学)
  • ブランドをもっと見る
  • 0.01~30(2)
  • 温度(1)
  • 湿度(1)
  • 風速(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

熱線式(ホットワイヤ式) :「風速測定」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
風速測定範囲(m/s)から絞り込む
0.01~30(2)
ワイヤレス風速・温度計 SIBATA(柴田科学)ワイヤレス風速・温度計SIBATA(柴田科学)
149,800税込164,780
1式
4日以内出荷
Bluetooth(R)通信によりワイヤレスでの測定が可能です。 無線の電波使用に制限のある場所では付属ケーブルを用いた有線での測定が可能です。 プローブは直角に曲げても、まっすぐ伸ばしても使える仕様です。
仕様(計測項目)風速・温度・湿度、(コード番号)080280-111付属品プローブ接続ケーブル(1.5m)×1本、プローブカバー×1個、プローブ用ストラップ×1個、専用ケース×1個寸法(mm)表示ユニット/62×23.5×100、プローブ(グリップ部)/25×38.5×148、プローブ(センサー部)/Φ10×188~620・4段伸縮測定範囲風速/0.01~30m/s、温度/-20~70℃、湿度/2~98%RH質量(g)表示ユニット/約125、プローブ/約175電源表示ユニット/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)、プローブ/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目風速・温度・湿度測定精度風速/±表示値の2%または0.05m/sの大きい方、温度/±0.5℃、湿度/±3%RH機能60秒平均測定、測定値ホールドアズワン品番4-5294-01
ワイヤレス風速・温度計 SIBATA(柴田科学)ワイヤレス風速・温度計SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
0.01~30m/sの風速、-20~70℃の温度の計測が可能。Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。
用途ビル管理や学校環境などの気流・温度計測で。付属品キャリングケース、単3乾電池×4本(テスト用)、プローブ接続ケーブル(1.5m)、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー測定範囲(風速)0.01~30m/s、(温度)‐20~70℃質量(g)(表示ユニット)約125(電池含む)使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)、【表示ユニット】単3乾電池×2本精度(風速)±3.5%(または0.05m/sの大きい方)、(温度)±0.5℃動作方式(風速)熱式、(温度)測温抵抗体表示白色バックライト液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示ユニット)62×23.5×100表示分解能(風速)0.01m/s、(温度)0.1℃センサー(風速)白金巻線センサー、(温度)Pt1000連続使用時間(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、時定数切替(1or5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/5秒後自動OFF計測範囲(風速)0.01~30m/s、(温度)‐20~70℃応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)計測精度(風速)±3.5%(または0.05m/sの大きい方)、(温度)±0.5℃

風速計』には他にこんなカテゴリがあります

流速測定用特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら