4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0.05~10(2)
0.1~2(2)
2~20(1)
10~40(2)
アイ電子技研アネモメーター
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.10~1.99、2.0~20.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(5%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度補償(℃)5~80 アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命(時間)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165 質量(g)280(乾電池除く) 寸法(mm)プローブ:Φ8×150 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

アイ電子技研アネモメーター
単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。
用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 ダクト測定・風洞実験 配管ダクト抵抗測定、フィルターの目詰まり確認 局所、狭所、高所の風速測定 工場快適省エネ管理 室内環境測定 測定範囲風速:0.10~1.99、2.0~20.0m/s 寸法(mm)80×165×27 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書 測定精度風速±(5%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境 応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 アナログ出力風速:0~20m/s=0~2V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命約8時間 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×150 ケーブル長(m)1.5 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です) 測定項目風速
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験 測定対象風速、風音計 寸法(mm)80×27×165 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書 測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80 測定精度(℃)±0.5 アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V 表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃ 使用環境条件本体:+5~+40℃ 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命約8時間 寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180 ケーブル長(m)1.5 仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)
1台ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイ電子技研アネモメーター
単3乾電池×4本駆動。 現場で急に必要になっても安心です。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。 プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202準拠品。 校正・トレーサビリティ対応
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験 風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~40.0 測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)] 測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境 応答速度風速:2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上) 温度補償(℃)5~80 温度測定範囲(℃)0~80 測定精度(℃)±0.5 アナログ出力風速:0~40m/s=0~4V 、温度:0~+80℃=0~0.8V 表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃ 使用環境温度(℃)5~40 表示デジタルLCD表示 電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター 電池寿命(時間)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×27×165 質量(g)280(乾電池除く) 寸法(mm)プローブ:Φ8×180 ケーブル長(mm)1.5 付属品本体、センサプローブ、単3乾電池×4本、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

『風速計』には他にこんなカテゴリがあります