7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「風速測定範囲(m/s)」から絞り込む
0~20(1)
0.2~5(2)
0.2~25(1)
0.3~20(3)
その他(1)
熱線(ホットワイヤ)方式なので微小風速の測定に便利。 風量の測定や熱電対(Kタイプ用センサー別売)での温度測定も可能。 伸縮可能なセンサープローブ(250~950mm)により高所の測定に便利。 測定値のMAX/MIN表示機能付き。表示ホールド機能付き。 オートパワーオフ機能付き。風速表示単位は、m/sまたはkm/h。
用途工場、研究機関、屋外現場 測定範囲【風速】0.70~18.00km/h(0.01km/h)、18.0~72.0km/h(0.1km/h)、【風量】0~54000m3/min(分解能:面積範囲の設定に依存/面積範囲:0.001~30.000m2)) 質量(g)約505 電源単3形乾電池×6本(テスト用付属)、またはACアダプターVSM-932EK(別売) 温度測定範囲(℃)センサーヘッド部:0~50(分解能:0.1℃)、Kタイプ:-100~-50.1(分解能:0.1℃)、-50~1300.0(分解能:0.1℃) センサー寸法(mm)【伸縮タイプ風速センサー】Φ12×250~950 電池寿命(時間)約35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177 サンプリング1回/秒 風速測定範囲(m/s)0.20~5.00(分解能:0.01m/s)、5.0~25.0(分解能:0.1m/s) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
54,980 税込60,478
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

testo 425 は、風速・風温・風量を測定可能な熱線式風速計です。プローブは最大 820 mm に伸縮するため、高所や大口径ダクトの測定にも最適です。低風速域 (~ 5 m/s) の測定に優れており、すべての測定範囲で 0.01 m/s の分解能を維持します。内蔵の気圧センサの測定値をもとに自動的に補正された風速値を表示するため、測定後の補正計算が不要です。
用途換気ダクト内の風速・風量、 吹出口の風速・風量、 エアフィルターの性能試験、 空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)、 排気装置の風速 (局所排気装置の定期自主検査)、 喫煙室の気流 (改正健康増進法)
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホットサーミスタ方式なので微風測定に便利。ビューフォート風力階級を表示。リンケの体感温度を表示。データホールド機能
寸法(mm)160×56×36 質量(g)約270(箱含む) 電源アルカリ乾電池6P型(9V)×1本または2本 精度[風速]表示値の±(5%+0.2m/s)、[温度]±0.5℃(0~40℃)、±1.0℃(左記以外) 表示[風速]瞬間、最大、最小、平均風速、ビューフォート風力階級、[温度]温度・体感温度 温度測定範囲(℃)-20~+50 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×36×160 測定周期(秒)[風速]1 風速測定範囲(m/s)0~20(0~50℃) 表示単位[風速]0.1m/s(0.1kt) 検知方式[風速]サーミスタ、[温度]サーミスタ RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.01MB)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

カスタムデータロガー風速計
エコ商品
熱線式で弱い風速にも対応。最長950mmの伸縮式センサーロッドで高所測定にも対応。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ハードケース付属。
用途室内、ダクト内などの風速測定に トラスコ品番392-3690 測定範囲0.20~5.00/5.1~25.0m/s 質量(g)約360(電池含む) 電源単3乾電池×6個またはACアダプター(別売) 精度風速:±(5 %rdg + 0.1 m/s) または ±(1 %fs + 0.1 m/s) のどちらか大きい方温度:±0.8℃ 分解能0.01/0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~+50.0 表示範囲付属センサー:0~+50℃、Kタイプ:-100℃~+1300℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×180 測定レンジ0.20~5.00/5.1~25.0m/s 風速測定範囲(m/s)0.2~25.0 温度分解能(℃)0.1 確度±(5%rdg+0.1m/s)、又は±(1%FS+0.1m/s)の大きい方(風速)、付属センサー:±0.8℃、Kタイプ:±(0.4%rdg+1℃)/-100.0~-50.1℃、±(0.4%rdg+0.5℃)/-50.0~+1300.0℃(温度) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。
用途”” アネモ・ガラリ・グリル等の制気口の風量測定に最適
1台ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
1台ほか
109,800 税込120,780
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
1台ほか
93,980 税込103,378
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『風速計』には他にこんなカテゴリがあります