10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「分解能」から絞り込む
0.01(1)
0.1
1(1)
デジタル水分計 モノタロウ 動画あり
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに。 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー 幅(mm)50.9 高さ(mm)132.9 奥行(mm)24.7 精度±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ) 分解能0.1% 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 取扱説明書(2.5MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 電気伝導率を計測し、対象(木材・建築資材)の水分-電気伝導率特性より水分量を決定。
仕様セルフテスト機能付。ホールド機能付。 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 TGK品番540-68-08-01 トラスコ品番333-7481 幅(mm)46 高さ(mm)119 質量(g)45(電池除く) 奥行(mm)25 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 測定精度(材料水分)±1%(電気伝導率計測値に対して) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×25×119 測定範囲(%)0~54.8 バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)200(バックライトオフの場合) 計測範囲(材料水分)0~54.8質量% アズワン品番1-6453-01 分解能(%)(材料水分)0.1%
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 電源(V)9アルカリ乾電池×1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36 精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示 保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)連続:約35 分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

Laserliner(レーザーライナー)水分計 モイスチャーマスターDX
エコ商品
素材に置くだけ。シンプル水分確認。 「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。 平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY 付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース 幅(mm)81 高さ(mm)154 質量(g)226(電池含む) 奥行(mm)36 電源(V)9アルカリ乾電池×1本 精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36 測定範囲(%)(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8) 分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材) 精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2 使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満 表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示 保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)連続:約40 分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに 付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー トラスコ品番449-2307 幅(mm)50.9 高さ(mm)132.9 質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む) 奥行(mm)24.7 精度±1% 測定精度±1% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7 測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ) 分解能0.1% 使用電池単4(1.5V)電池2個 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%)0.001
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

A-Gas Japan水分計
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です
測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100% 電源単4電池×4 構造IP65防水型 精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して) 測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定 分解能0.1 消費電流(mA)DC4 サンプリング約0.8秒 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃ 80%RH以下
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

藤原製作所土壌用EC/水分計
土壌水分・土壌EC測定が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。 一定時間毎のオート電源ON/OFFにより最長24時間毎の連続測定が可能です。
1個
49,900 税込54,890
11日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ムラテックKDSデジタル水分計133
コンパクトで持ち運びに便利です。 オートパワーオフ機能付です。 バックライト機能付です。
用途木材や建築資材の水分率測定に トラスコ品番217-9329 セット内容取扱説明書、保護カバー、ストラップ 材質ABS樹脂 幅(mm)50 高さ(mm)119 質量(g)119 奥行(mm)20.6 電源単4乾電池×2本(別売) 測定方式電気伝導率式 測定精度±1%(23℃±5℃にて) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×20.6×119 測定範囲(%)0~54.8 分解能0.1% アズワン品番65-2054-20 分解能(%)0.1
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

サンコウ電子水分計
上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
用途適用材質:木材。 質量(g)200 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式直流電気抵抗式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150 測定範囲(%)0.8~50 分解能(%)0.001
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
付属品ORP計用校正液 測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃ 質量(g)130 タイプORP計 電源単4形乾電池×1本(付属) 測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185 分解能ORP/1mV 温度/0.1℃ 機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー 電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下 アズワン品番65-2217-45
1台
27,300 税込30,030
翌日出荷

『水分計』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング