直流式水分計(電気抵抗式) :「交換用電極」の検索結果
従来の木材水分測定用と、建築材料測定用を、一台で測定
用途木材、単板、合板、チップボード、内装・床仕上げ、建築材料、塗装
仕様電極針:内蔵式、交換可能
付属品布ケース、予備ビン
長さ(mm)(電極針)8
寸法(mm)40×138×21
質量(g)100
測定方式電気抵抗式
測定範囲(%)木材6~44%、建築材0.2~2.0%
測定対象木材・建築材用
マイゾックスコード82592
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。