直流式水分計(電気抵抗式) :「建築水分計」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
一般木材等の測定に最適な水分計です。
測定範囲(%)9~30
付属品電池、水分プローブ×1、ピン型水分電極×10、携帯ケース、取説
寸法(mm)本体/78(W)×185(H)×38(D)、水分プローブ/165×Φ23
質量(g)約330(電池を含む)
電源006P積層乾電池×1
精度(%)±(4%+5dgt)※23±5℃にて
測定原理ピン型水分電極2個による導電率測定
ディスプレイ3.5桁、LCD、約0.8秒/回
使用環境0~50℃、0~80%RH
分解能(%)0.1
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
水分計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。