直流式水分計(電気抵抗式) :「DC3V」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鮮魚専用測定機。【生産地モード】鮮魚の脂肪を簡単測定。魚種を選択せず脂乗りを5%単位で測定。活魚を締めた後の身の締まり具合が「活かり身」「硬直」「完全硬直」の3段階で判定。【消費地モード】鮮魚の鮮度を3段階で測定。魚の食べ方の目安「生鮮魚(鮮度良好)」「鮮魚(一般鮮魚)」「熟成(調理向き)」の3段階表示。判定のもとになるIMP(インピーダンス)を測定します。解凍品を判別。冷凍した後に解凍した魚を「解凍品」と表示。冷凍されていないことの証明、もしくは回答したことの確認に活用できます。
仕様【脂肪率判定】5%単位、【身質判定】3段階表示(活かり身/硬直/完全硬直)、【鮮度判定】3段階表示(生鮮魚/鮮魚/熟成)、【備品】小型電極アタッチメント
材質(本体)ABS樹脂
定格電圧(V)DC3
測定方式生体電気インピーダンス法(4電極式)
表示方式有機EL(バックライト付)
外部出力BlutoothTM無線プリンタ(工場オプション)
機能解凍品表示機能、オートオフ機能、自動消灯機能、測定結果記憶機能
使用電池単3形乾電池2本
測定波長5、20、50、100kHz
使用温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(内部結露なきこと)
防塵防水性能IP65準拠
電池寿命連続測定15000回以上(アルカリ乾電池使用時)
材質(電極)ステンレス(SUS304)
モード生産地モード、消費地モード
アズワン品番64-9640-63
計測時間約4秒
1台
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
【鮮魚の脂肪をかんたん測定~生産地モード~】
魚種を選択せずに脂乗りを5%単位で測定できます。
また活魚を締めた後の身の締まり具合が「活かり身」「硬直」「完全硬直」の3段階で判定されます。
【鮮魚の鮮度を3段階で判定~消費地モード~】
魚の食べ方の目安が「生鮮魚(鮮度良好)」「鮮魚(一般鮮魚)」「熟成(調理向き)」の3段階で判定されます。
同時に判定のもととなるIMP(インピーダンス)を測定することができます。
【解凍品を判別~消費地モード~】
冷凍した後に解凍した魚を「解凍品」と表示します。
この機能は冷凍されていないことの証明、もしくは冷凍したことの確認に活用できます。
魚を傷付けずに測定できます
小魚も測定できます
解凍品を見極めます
全魚種を測定できます
体脂肪計と同じ測定原理だから簡単・正確です
高精度を実現したマルチ周波数測定を採用
用途魚の品質管理ができる
魚の状態(鮮度)が3段階でわかる
冷凍品の確認ができる
仕様脂肪率判定:5%単位、身質判定:3段階表示(活かり身/硬直/完全硬直)、鮮度判定:3段階表示(生鮮魚/鮮魚/熟成)
付属品小電極アタッチメント、単3乾電池X2
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC3(単3乾電池×2)
測定方式生体電気インターダンス法(4電極式)
表示方式有機EL(バックライト付)
材質(ケース)ABS樹脂
測定時間約4秒
外部出力Bluetooth無線プリンタ(オプション)
機能解凍品表示機能、オートオフ機能、自動消灯機能、測定結果記憶機能
測定波長5/20/50/100kHz
電池寿命連続測定15000回以上(アルカリ乾電池使用時)
材質(電極)SUS304(IP65準拠)
モード生産地モード、消費地モード
使用湿度範囲(%RH)85以下(内部結露無き事)
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。