直流式水分計(電気抵抗式) :「建築水分計」の検索結果
軽量でコンパクトなペン型水分計です。主に木材などの建築資材の水分を素早く検知します。建築、リフォーム、害虫駆除などでの、漏水箇所の簡易な検査に適しています。
付属品電池、ピンセット、使用説明書
トラスコ品番100-4666
材質PC-ABS、 TPE
幅(mm)26
高さ(mm)193
奥行(mm)31
測定範囲(%)5~60%
分解能(%)0.16
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。