「測定範囲(%)」から絞り込む
ОRP計 [防水型]エスコ翌日出荷
ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
付属品ORP計用校正液測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃質量(g)130タイプORP計電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185分解能ORP/1mV 温度/0.1℃機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下アズワン品番65-2217-45
高周波水分計センセカ(旧グライシンガー)税込¥50,578~¥45,980~
本体部カバーエー・アンド・デイ税込¥3,298¥2,998