1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(%)」から絞り込む
その他(1)
ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
付属品ORP計用校正液 測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃ 質量(g)130 タイプORP計 電源単4形乾電池×1本(付属) 測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185 分解能ORP/1mV 温度/0.1℃ 機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー 電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下 アズワン品番65-2217-45
1台
27,300 税込30,030
翌日出荷

『水分計』には他にこんなカテゴリがあります