直流式水分計(電気抵抗式) :「水分率計」の検索結果
関連キーワード
「測定範囲(%)」から絞り込む
0~3.3(1)
0~5(2)
0~5.5(1)
0~23.5(2)
0~66.5(1)
3~56.4(1)
3.8~31.6(1)
6.7~51.4(1)
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
電源(V)9アルカリ乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36
精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能素材グループ選択(:4種)、ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示
保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.67MB)
稼働時間(時間)連続:約35
分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
素材に置くだけ。シンプル水分確認。
「乾き」「湿り」をワンタッチ確認。
平面接触型で含水率が置くだけで分かる水分計。
用途ホームビルダー、建築施工業、森林業、資材管理業、建築資材 販売業、木材加工業、不動産業、水道業、DIY
付属品取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース
幅(mm)81
高さ(mm)154
質量(g)226(電池含む)
奥行(mm)36
電源(V)9アルカリ乾電池×1本
精度±2%(木材)、±0.2%(建築素材)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×154×36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×154×36
測定範囲(%)(木材)3.0~56.4※62種選択、(建築素材)硬石膏セメント:0~3.3(CMモード時:0~3.1)、コンクリート:0~5、発泡コンクリート:0~66.5、石膏・プラスター:0~23.5、石灰混ブロック:0~5.5、モルタル:0~5(CMモード時:0~3.8)
分解能0.1%(木材)、0.01%(建築素材)
精度(%)(木材) ±2、(建築素材) ±0.2
使用環境気温:0~40℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと、高度:2000m未満
表示機能素材グループ選択(:68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示
保管環境気温:-10~60℃、湿度:85%rH未満、結露なきこと
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ資料(0.67MB)
稼働時間(時間)連続:約40
分解能(%)(木材)0.1、(建築素材)0.01
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。