1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(%)」から絞り込む
0~100(1)
A-Gas Japan水分計
建材、一般木材、生コンクリートなどの非木材の水分測定が可能。木材(6~40%)、非木材(0~100%)の相対水分含有率を測定。汚れたら水洗い可能な防水タイプ。ピン型水分電極の交換が簡単です
測定範囲木材/6~40%、生コンクリート・非木材/0~100% 電源単4電池×4 構造IP65防水型 精度±(5% +5dgt.)(※23℃±5℃にて、木材6~40%、生コンクリート・非木材13~100%に対して) 測定方式ピン型水分電極2個による導電率測定 分解能0.1 消費電流(mA)DC4 サンプリング約0.8秒 ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃ 80%RH以下
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

『水分計』には他にこんなカテゴリがあります