直流式水分計(電気抵抗式) :「含水比測定器」の検索結果
こんなお得な商品も!

デジタル水分計
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途材木、セメントなど建材の水分チェックに
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番449-2307
幅(mm)50.9
高さ(mm)132.9
質量(g)約119(保護カバー装着時、電池含む)
奥行(mm)24.7
精度±1%
測定精度±1%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
測定範囲(%)8.8~54.8%(ブナ、トウヒ、カラマツ、カバノキ、サクラ、クルミ)、7.0~47.9%(オーク、松、カエデ、灰木、米松、メランティー)、0.9~22.1%(セメント、コンクリート、しっくい )、0.0~11.0%( セッコウ)、0.7~8.6%(セメントモルタル)、0.6~9.9%(石灰モルタル)、0.1~16.5%(レンガ)
分解能0.1%
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約150(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(%)0.001
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
水分計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。