直流式水分計(電気抵抗式) :「電気式水分計」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
16種の樹種データに加え、いわゆる「広葉樹」と「針葉樹」の検量線をメモリーに保存している為、木材を換算することなく測定が可能です。
平均値表示、自動温度補正、上限値アラーム機能、オートパワーオフ機能を搭載しています。
管理状況に合わせ、表示水分値を-9.9~+9.9%の間で補正することが出来、実情に適合させることが可能です。
仕様表示方法:デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)
付属品4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、ショルダーストラップ、キャリングケース、電池1.5V(単三アルカリ)×6、取扱説明書、樹種番号表(和文・英文)×各1
質量(kg)0.5
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ電池1.5V×6
測定方式電気抵抗式
測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%(対基準抵抗の精度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×210×50
測定範囲(%)6~40%(広葉樹)、7~40%(針葉樹)、4~40%(樹種番号1~16・樹種により異なる)いずれも20℃で測定した場合。20℃以下の場合、測定可能な下限値は1℃につき0.1%高くなる。
機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、上限値アラーム設定(1~39%またはOFF)、水分値補正(-9.9~+9.9%)
測定対象単板・木材全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。