4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種紙・紙製品の水分測定、管理、検査、指導。MCモードによる広い対象物への応用
仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去) 測定範囲6~40% 1~100 (MCモード) 電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフ プローブ小型差込式2針電極+小型SB電極 表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示 表示分解能0.1% 1 (MCモード) モード切替紙・段ボール、MCモード アラーム上限値設定 6.5~39.5%、0.5%ステップ、任意設定 (MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式直流電気抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコウ電子建築水分計 AQ-30
RoHS
超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。
測定範囲(%)木材:6.5~100、紙:6.5~30、モルタル:2~11 質量(g)約100 電源単4乾電池(1.5V)×2本 測定方式電気式 測定精度-(自動温度補正) 表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34 モード切替水分%(木材、紙、モルタル)、MCモ-ド RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
1台
84,980 税込93,478
8日以内出荷

サンコウ電子木材水分計 TG-101
RoHS
アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。 測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード) 仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定 付属品バッグ、予備針、六角レンチ 質量(g)320 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ 測定方式電気式 プローブ小型差込式2針電極 表示方式LCDデジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150 表示分解能0.1% 1(MCモード) RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%)0.1、MCモード/1
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水分計』には他にこんなカテゴリがあります