3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式直流電気抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコウ電子水分計
上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
用途適用材質:木材。 質量(g)200 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式直流電気抵抗式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150 測定範囲(%)0.8~50 分解能(%)0.001
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子木材水分計 TG-101
エコ商品
アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。 測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード) 仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定 付属品バッグ、予備針、六角レンチ 質量(g)320 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ 測定方式電気式 プローブ小型差込式2針電極 表示方式LCDデジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150 表示分解能0.1% 1(MCモード) RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%)0.1、MCモード/1
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水分計』には他にこんなカテゴリがあります