直流式水分計(電気抵抗式) :「乾電池V9」の検索結果
簡単操作の水分計。木材の含水率の測定に使用できます。木材の種類によってモードを切り替えることで正しく測定できる。ホールド機能により数値を固定して手元で読み取ることができる。文字高20mmなので読み取りやすい。
用途木材の含水率の測定に。
材質本体・保護キャップ:ABS樹脂、測定針:ステンレス
寸法(mm)130×63×32
測定範囲モード1:2~40.0%、モード2:2~49.0%、モード3:2~58.0%、モード4:2~68.0%
質量(g)125(電池含む)
電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示0.5%(分解能)
精度±2.0%
使用環境温度:0~40℃、湿度:10~70%
オートパワーオフ無操作状態で約6分後
保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。