絞り込み
ブランド
  • A&D
  • オーハウス(44)
  • エー・アンド・デイ(10)
  • ケツト科学研究所(9)
  • オガ電子(6)
  • 日東精工(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • sartorius(ザルトリウス)(3)
  • 三商(3)
  • アズワン(2)
  • ADVANTEC(2)
  • 島津製作所(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
  • SMART SENSOR(US)(1)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
  • BENTECH(1)
  • TENKOU(1)
  • RADWAG(ラドワッグ)(1)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50 A&D加熱乾燥式水分計 MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50A&D(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から31日以内出荷
新しい水分率計測の提案。水分率表示0.001%、0.01%、0.1%を選択可能。高精度センサーSHS採用による高い再現性《特許取得済》直管型ハロゲンランプと新機構SRA採用の高速で均一な加熱《特許取得済》。各試料の測定条件を最大20通り記憶。測定結果を最大100個記憶。「標準モード」「急速モード」「自動終了モード」「タイマーモード」「マニュアルモード」。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)測定データのリアルタイムグラフ化(専用ソフトウェアWinCT-Moisture標準付属)加熱温度の校正が可能
幅(mm)215質量(kg)約6高さ(mm)173奥行(mm)320電源電源ケーブル計量皿寸法W(mm)Φ85測定方式加熱乾燥式加熱方式ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400W)測定単位水分率%、固形分%、比率%、質量表示動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 25ピンメス標準装備材質(計量皿)A1050

水分計』には他にこんなカテゴリがあります

赤外線水分計