「種類 」から絞り込む
カテゴリ: 高周波水分計ブランド: ケツト科学研究所すべて解除
木材水分計 ケツト科学研究所 当日出荷 から 14日以内出荷
多種類の木材・合板の水分計
測定物に当てるだけで測定可能
(財)日本住宅・木材技術センター認定機種
付属品 電池9V(006Pアルカリ)X1、キャリングポーチ、比重表、取扱説明書 質量(kg) 0.39 電源 電池(006Pアルカリ)X1 測定方式 高周波容量式(20MHz) 表示方式 128X64ドットマトリクスLCD 測定範囲(%) 2~150(ただし比重、樹種により異なる) 測定対象 木材全般 その他の機能 統計計算、オートホールド、オートパワーオフ、上限アラーム、バックライトなど データメモリ 999点 測定精度(%) 標準誤差0.5以下(メーカー標準試料スギ・ヒノキ20%以下)、乾燥法:JIS Z 2101:2009 消費電力(mW) 350 サイズ(mm) 72(W)×146(D)×118(H) RoHS指令(10物質対応) 対応 補正機能 厚さ/10~40mm、比重/0.1~1.25(設備値は3つまで保存可能)、水分/傾き(0~2.50) 切片(-9.9~9.9)、温度/自動(10~40℃) 手動(-10~70°)
木材水分計 ケツト科学研究所 5日以内出荷 から 14日以内出荷
仕様 ●検量線:広葉樹・針葉樹用(標準法:ISO 13061-1)樹種別用16種類 付属品 4針センサ、予備針×10、導体ゴム×2、レンチ、電池1.5V(単3アルカリ)×6、キャリングケース、ショルダーストラップ、樹種番号表(和文・英文)×各1 質量(kg) 0.5 消費電力(W) 約0.45 電源 電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式 電気抵抗式 表示方式 デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×210×50 測定範囲(%) 6~80(広葉樹)、7~80(針葉樹)4~40(樹種番号1~16を選択した場合、樹種により異なる) 測定対象 単板・木材全般 使用温湿度範囲 0~40℃ 測定精度(%) 20%未満 ±0.5、 20%以上 ±2.0(対基準抵抗の精度) 付加機能 自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)上限値アラーム設定(1~79%またはOFF)水分値補正(-9.9~9.9%) RoHS指令(10物質対応) 対応
生コン・砂水分計 ケツト科学研究所 14日以内出荷 から 62日以内出荷
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品 試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース 質量(kg) 2.5 電源(V) AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6 測定方式 高周波容量方式 表示方式 デジタル(LCD、最少表示桁0.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×264×197 測定範囲(%) モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3 (単位水量) 外部出力 RS-232インターフェース 測定対象 モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの) 測定精度(%) モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3 (単位水量) 付加機能 単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分 RoHS指令(10物質対応) 対応
生コン・砂水分計 ケツト科学研究所 14日以内出荷 から 62日以内出荷
現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。
また、生コンの水分測定に加え、細骨材の表面水率も測定することができます。
付属品 試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース 質量(kg) 2.5 電源(V) AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6 測定方式 高周波容量方式 表示方式 デジタル(LCD、最少表示桁0.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×264×197 測定範囲(%) モルタル:20~40%(堆積水分率)、細骨材15%以下(表面水率)、生コン120~240kg/m3 (単位水量) 外部出力 RS-232インターフェース 測定対象 モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)、細骨材 測定精度(%) モルタル:±0.3%(水分率)、細骨材0.14%(表面水率)、生コン120~240kg/m3 (単位水量) 付加機能 単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分 RoHS指令(10物質対応) 対応
コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 3日以内出荷 から 14日以内出荷
コンクリート面からモルタルやタイルが脱落する事故防止のため、剥離部にエポキシ樹脂などを注入する施工が近年注目されています。
注入部のコンクリート面やモルタルの含水率が高いと、期待する接着強度が得られません。
そこでこの部位の水分測定の目的のために本器は、建設省建築研究所「官民連帯共同研究・外装材の補修・改修技術の開発」に基づいて開発されました。
測定範囲(%) コンクリート:0~10、モルタル:0~15 仕様 ●温度補正:自動補正・手動可●測定深度:表面から最大50mm、オプションの使用で150mmまで可 付属品 ブラシ型センサ(Φ7×76mm)、ディスタンスゲージ、取扱説明書 質量(kg) 0.5 電源(V) 電池1.5(単三アルカリ)×4 電源 電池1.5V(単三アルカリ)×4 測定方式 電気抵抗式 表示方式 デジタル(LCD、最少表示桁0.1%、カウント表示) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×145×31 測定対象 コンクリート・モルタル RoHS指令(10物質対応) 対応 探知物検出深度(mm) 表面から最大50
乾麺水分計 ケツト科学研究所 3日以内出荷 から 14日以内出荷
付属品 乾麺センサ、単3アルカリ乾電池×4、ストラップ 質量(kg) 0.5 電源 単3アルカリ乾電池×4 測定方式 電気抵抗式 表示方式 デジタル(LCD、128×64ドット) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×140×31 測定範囲(%) 10~30 測定対象 そうめん・ひやむぎ 使用温湿度範囲 5~40℃(但し、結露無し) 測定精度(%) ±0.5(15%未満:そうめん、ひやむぎ ※ 1) 消費電力(mW) 最大60 付加機能 検量線選択、平均値表示、上下限値アラーム設定、温度表示、オートパワーオフ(1~10分)、表示部バックライト、水分値バイアス補正、絶縁テスト RoHS指令(10物質対応) 対応
紙水分計 ケツト科学研究所 5日以内出荷 から 14日以内出荷
仕様 ●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙 付属品 キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6 質量(kg) 本体:0.5、定圧センサ:2.5 タイプ センサ:卓上使用の定圧 電源 電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式 電気抵抗式 表示方式 デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:110×210×50、センサ:100×310×250 測定範囲(%) グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10 測定対象 クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など 使用温湿度範囲 0~40℃ 測定精度(%) 標準誤差 0.4(水分値15%以下) 消費電力(mW) 450 RoHS指令(10物質対応) 対応
紙水分計 ケツト科学研究所 4日以内出荷 から 14日以内出荷
仕様 ●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙 付属品 キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6 質量(kg) 本体:0.5、導体ゴムセンサ:0.3 タイプ センサ:押し当てるだけの簡易測定に適した導電ゴム 電源 電池1.5V(単3アルカリ)×6 測定方式 電気抵抗式 表示方式 デジタル(LCD、表示最小桁0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:110×210×50、センサ:40×40×125 測定範囲(%) グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10 測定対象 クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など 使用温湿度範囲 0~40℃ 測定精度(%) 標準誤差 0.4(水分値15%以下) 消費電力(mW) 450 RoHS指令(10物質対応) 対応
紙水分計 ケツト科学研究所 5日以内出荷 から 14日以内出荷
コンクリート・モルタル水分計 ケツト科学研究所 当日出荷 から 14日以内出荷
本体とセンサ部を一体化したハンディタイプの高周波式水分計です。対象物に軽く押し当てるだけで、すばやく水分値が表示されます。
従来器の自動温度補正機能や水分上限アラーム、画面のホールド表示機能はそのまま、筐体とスイッチキーは人間工学に基づき再設計し、使い勝手を一段と向上させました。
水分値パーセント表示と、水分量と相関のある高周波容量を0~1999での表示が可能です。
測定範囲(%) (コンクリート)0~12、(モルタル)0~15、(ALC)0~100、(人工軽量骨材コンクリート)0~23、(石膏ボード)0~50 、(ケイ酸カルシウム板0~15 付属品 ソフトケース 、電池、取扱説明書 質量(kg) 0.39 質量(g) 390 外形寸法(mm) 72×146×118 電源 電池9V(006Pアルカリ)×1 測定方式 高周波容量式(20MHz) 表示方式 デジタル(LCD) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×146×118 測定対象 コンクリート・モルタル・ALC・人工軽量骨材コンクリート・石膏ボード ・ケイ酸カルシウム板 最小表示(%) 0.1 測定精度(%) ±0.5(コンクリート・モルタル) 消費電力(mW) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
生コン水分計 ケツト科学研究所 14日以内出荷 から 62日以内出荷
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品 試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース 質量(kg) 2.5 電源(V) AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6 測定方式 高周波容量方式 表示方式 デジタル(LCD、最少表示桁0.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×264×197 測定範囲(%) モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3 (単位水量) 外部出力 RS-232インターフェース 測定対象 モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの) 測定精度(%) モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3 (単位水量) 付加機能 単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分 RoHS指令(10物質対応) 対応
生コン水分計 ケツト科学研究所 14日以内出荷 から 62日以内出荷
現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。
付属品 試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース 質量(kg) 2.5 電源(V) AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6 測定方式 高周波容量方式 表示方式 デジタル(LCD、最少表示桁0.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×264×197 測定範囲(%) モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3 (単位水量) 外部出力 RS-232インターフェース 測定対象 モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの) 測定精度(%) モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3 (単位水量) 付加機能 単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分 RoHS指令(10物質対応) 対応
道路橋床版水分計 ケツト科学研究所 11日以内出荷 から 14日以内出荷
仕様 ●検量線: コンクリート床版表面、カウント(電気抵抗換算値)●分解能0.1% 測定方式 電気抵抗式 表示方式 デジタル(LCD) 測定範囲(%) 0~6%(コンクリート床版)、40~990(カウント) 機能 水分値補正、平均値表示、上限アラーム設定、オートパワーオフ、データ保存 測定対象 コンクリート床版 使用温湿度範囲 0~40℃ 測定精度(%) 標準誤差0.5以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
たたみ水分計 ケツト科学研究所 5日以内出荷 から 14日以内出荷
付属品 畳用2針センサ、予備針×4、センサ針スぺーサー、レンチ、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース 質量(kg) 0.5 電源 単3アルカリ乾電池×6 測定方式 電気抵抗式 表示方式 デジタル(LCD・表示最小桁 0.1%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×210×50 測定範囲(%) 畳表:8~20、稲わら床:7~25、タタミボード:7~35 測定対象 畳表・稲わら床・タタミボード(木質ボードによる建材床) 使用温湿度範囲 0~40℃ 測定精度(%) 標準誤差:畳表 0.8、稲わら床 1.3、タタミボード 1.3 付加機能 自動温度補正、平均値表示、上限アラーム設定(10~ 35%およびOFF)、オートパワーオフ(約5分で自動OFF)、水分値補正(-9.9~9.9%) RoHS指令(10物質対応) 対応
高周波水分計 センセカ(旧グライシンガー) 税込 ¥ 50,578 ~ ¥ 45,980 ~
本体部カバー エー・アンド・デイ 税込 ¥ 3,298 ¥ 2,998 バスケットへ