水分計その他関連用品 :「油測定器」の検索結果
高精度のセンサーで、お肌の水分量・油分量を測定します。USB充電式・ボタン一つの簡単操作で、どなたでも扱いやすいモイスチャーチェッカーです。
付属品USB充電ケーブル、取扱説明書
セット内容モイスチャーチェッカー 本体、microUSBケーブル(長さ:約1.4m)
寸法(mm)約115×30×22
質量(g)約28 ※キャップ含む
電源リチウムポリマーバッテリー DC3.7V / 60mA
定格充電:DC5V / 500mA (microUSB)
測定回数約500回 ※満充電より
測定範囲(%)水分量:0~99 / 油分:5~50
保証期間ご購入日から6ヶ月
推奨環境温度0~45℃ / 湿度≦70%
充電時間(分)約50
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
はかり の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。