本製品は生コン水分計HI-300・HI-300Jおよび生コン・砂水分計HI-330/HI-330J用のフレッシュコンクリート試料を迅速に個人差の少ない均一な試料として生成するためのふるい器です。
本製品は生コン水分計HI-300、生コン・砂水分計HI-330では推奨オプションとして、またJR東日本使用のHI-300J・HI-330Jでは必須オプションとして設定しています。
本製品の電源は充電方式を採用していますので、電源事情の悪い現場でも使用することが可能です。
仕様震とう方式:バイブレータ方式、使用対象:フレッシュコンクリート
付属品ふるい(♯4.75mm)、ヘラ、試料受けバット、専用14.4Vニッケル・カドミニウム充電池×2、専用充電器C1414(AC100V・50/60Hz)
質量(kg)約16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×454×620
使用環境温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
所要時間約5分(生コン・砂水分計の試料3杯分)
1個
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
『水分計』には他にこんなカテゴリがあります
- 直流式水分計(電気抵抗式)
- 赤外線水分計
- 高周波水分計
- 水分計その他関連用品
水分計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。